カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「12al-a2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRAKING S38012 BRAKINGBRAKING S38012BRAKING
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・左右共通品:Wディスク車両は2セット使用
用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計カスタムや性能向上に対応したディスクローター適合車種SKYWAVE 650 (08) [AN650K8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (07) [AN650K7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (06) [AN650K6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (05) [AN650K5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (05) [AN650AK5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (04) [AN650AK4_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (15) [AN650AL6_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL5_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL4_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (13) [AN650AL3_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (12) [AN650AL2_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (11) [AN650AL1_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (09) [AN650AK9_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (08) [AN650AK8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (07) [AN650AK7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (06) [AN650AK6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (03) [AN400K4_CK43A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (07) [AN400K8_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (06) [AN400K7_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (05) [AN400K6_CK43A] フロント用SKYWAVE 400 (04) [AN400K5_CK43A] フロント用SKYWAVE 250 (03) [AN250K3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (04) [AN250K4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (05) [AN250K5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (06) [AN250K6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250DK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250K7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (08) [AN250K8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (12) [AN250ZL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (11) [AN250ZL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (05) [AN250ZK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (09) [AN250ZK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (08) [AN250ZK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (06) [AN250ZK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (04) [AN250ZK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (03) [AN250ZK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (07) [AN250ZK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (07) [AN250MK7_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (08) [AN250MK8_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (09) [AN250MK9_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (11) [AN250ML1_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (12) [AN250ML2_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (11) [AN250SL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (09) [AN250SK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (08) [AN250SK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SDK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (06) [AN250SK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (05) [AN250SK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (04) [AN250SK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (03) [AN250SK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (09) [AN250SUK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (11) [AN250SUL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (12) [AN250SUL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (05) [AN250SSK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSLK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (08) [AN250SSK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (09) [AN250SSK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (11) [AN250SSL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (12) [AN250SSL2_CJ46A] フロント用
酸化物半導体と鉄系超伝導 普及版 シーエムシー出版酸化物半導体と鉄系超伝導 普及版シーエムシー出版
3,600税込3,960
1冊
10日以内出荷
第1章 概論―10年間の透明酸化物の機能探索とそれから拓けた新領域(”透明電子活性”に託した想い:新しい範疇のアモルファス半導体:透明アモルファス酸化物半導体(TAOS) ほか)第2章 酸格物半導体(概要―透明酸化物の材料設計:ワイドギャップp型半導体LaCuOSe ほか)第3章 LnTMPO系超伝導化合物(概要:LaFeAsOの超伝導 ほか)第4章 透明酸化物(概要:シリカガラス ほか)第5章 12CaO・7Al2O3(C12A7)(概要:カチオン、アニオン置換12CaO・7Al2O3化合物と機能発現 ほか)
ジャンル電気分類専門判型B5ページ数229著者名細野秀雄 平野正浩初版年月2016/06
システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2人用(幅1,200mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバーシステムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2人用(幅1,200mm) PVCレレザー張り ファミレスベンチ ボックスソファオリバー
50,980税込56,078
1台
15日以内出荷
サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
幅(mm)1200奥行(mm)625高さ(mm)1000座高(mm)420質量(kg)24.4張地ビニールレザー(メリヤス裏地)機能抗菌・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸
バッテリー充電器 セルスターバッテリー充電器セルスター
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)本気で充電できるバッテリーバッテリー電圧 DC6V / DC12Vバッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ahバッテリーの種類自動車/二輪車用鉛蓄電池・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14SなどYB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ G&Yuバイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズG&Yu
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
完全メンテナンスフリーVRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。衝撃に強く長寿命・特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。・AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。優れたスターティングパワー自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。安心の品質補償体制海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。
電圧(V)12