曜日別特売

バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ

バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ - G&Yuバイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ - G&Yuバイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ - G&Yu

完全メンテナンスフリー
VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。
衝撃に強く長寿命
・特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。
・AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。
優れたスターティングパワー
自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。
安心の品質補償体制
海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。
現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。
AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。

電圧(V)
12
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
電流(A)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ST12AL-A2-GU 7290935172909351ST12AL-A2-GU1340.9160【充電】1.281
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
ST14L-A2-GU 7290936072909360ST14L-A2-GU1343.5166【充電】1.489
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
SB18L-A-GU 7290936972909369SB18L-A-GU1801.57162【充電】1.890
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする