カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(836)
  • メカニカル部品(266)
  • 自動車純正部品(241)
  • 制御機器(208)
  • 電気材料(131)
  • 農業機械(89)
  • 日用品(84)
  • 切削工具(79)
  • バイク部品(62)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 保管用品(48)
  • 作業工具(42)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 自動車補修部品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 機構部品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • オフィス家具(27)
  • 建築金物(22)
  • 測定用品(20)
  • 住設機器(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 防犯用品(14)
  • 清掃用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 電動工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業服(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(7)
  • カー用品(7)
  • 医療(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 介護用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12b-4」の検索結果

2,611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MF-GELバッテリー BCT12B-4-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCT12B-4-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YT12B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

    高性能ゲルタイプバッテリー 駆

    BROAD(97件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
  • M12 バッテリー ミルウォーキーツール

    M12 バッテリー

    ミルウォーキーツール(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
    適合機種MILWAUKEE M12バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済

    LONG
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12B-BS GT12B-4 相当 サイズ(約):150x69x130mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R ZXT00C。ヤマハ[YAMAHA] TDM900 。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 RN03J。ヤマハ[YAMAHA] XVS400 [ドラッグスター400] VH01J。ヤマハ[YAMAHA] XVS400C [ドラッグスター400クラシック] VH01J。ドゥカティ[DUCATI] 900SS 01-03。ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 01-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 01-02。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.13。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.13備考【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • 標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー B形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー溝の形B
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • アズフロン分配ホルダー アズワン

    アズフロン分配ホルダー

    アズワン
    42,700税込46,970
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
    仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数1入4配
  • ロータリスイッチ MR-Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ MR-Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS Vプーリー B-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝数4リム幅w(mm)82ハブs1(mm)-溝の形B
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリータイプシールド型
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ステップル1/2 ELPA

    ステップル1/2

    ELPA
    1,613税込1,774
    1個
    当日出荷
    内寸:5.0mm 適合電線範囲:より線 0.5mm2×2心 入数:400 カラー:ホワイト
    内寸(mm)5
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • オールマイティーツナギ サマー ネイビー GRACE ENGINEER’S

    オールマイティーツナギ サマー ネイビー

    GRACE ENGINEER’S
    4,798税込5,278
    1着
    3日以内出荷から6日以内出荷
    人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-855)と共通。会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。
    仕様【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスターネイビー素材ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
    仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040アズワン品番65-8090-75
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り

    古河電池
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
  • インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢) コクヨ

    インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢)

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高画質写真を鮮明に再現/印画紙原紙を使用した上質な仕上がり。美しい光沢と高い白色度で思い出の写真をクリアに再現します。高級感漂う高光沢写真用紙/透明度をさらに高めた特殊コーティングにより、高級感あふれる高光沢の写真に仕上がります。
    紙厚(g/m2)260紙質高光沢印刷方式片面
  • (81561)テールランプユニット LH トヨタ

    (81561)テールランプユニット LH

    トヨタ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 増速・キャリアスプロケット C4B12(4ガタ) KANA(片山チエン)

    増速・キャリアスプロケット C4B12(4ガタ)

    KANA(片山チエン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    種類その他
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • (84652)ウインドシールド ワイパ スイッチASSY トヨタ

    (84652)ウインドシールド ワイパ スイッチASSY

    トヨタ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • (48131)フロントコイル スプリング RH トヨタ

    (48131)フロントコイル スプリング RH

    トヨタ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
  • コットンツイルサマー長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S

    コットンツイルサマー長袖ツナギ

    GRACE ENGINEER’S
    6,998税込7,698
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    「胸ポケットの金属ファスナーが表面に出ていないツナギ服」を求めるユーザーの声から企画開発したシリーズ。小物落下を防ぐファスナー付き両胸ポケットと、金属ファスナーによる傷付けを防止するフラップとの両立を図った安心設計。生地は、肌にやさしい天然繊維のコットン100%を採用。メッシュ仕様。ウエストアジャスター内蔵、股部分クライミングカット。袖口マジックテープ仕様。
    仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/カーゴポケット
  • テンションピン ノーブランド

    テンションピン

    ノーブランド
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
  • (44050)ブレーキ アクチュエータASSY トヨタ

    (44050)ブレーキ アクチュエータASSY

    トヨタ
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • NSVプーリ B形4本掛 カネミツ

    NSVプーリ B形4本掛

    カネミツ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数4溝の形B
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    28,463税込31,309
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • (8512)ハーネス,フロント ドア ミツビシ

    (8512)ハーネス,フロント ドア

    ミツビシ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • (8512)ハーネス,リヤ ドア ミツビシ

    (8512)ハーネス,リヤ ドア

    ミツビシ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
  • オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
  • (85212)フロントワイパブレードRH トヨタ

    (85212)フロントワイパブレードRH

    トヨタ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (8512)ハーネス,フロント ドア ミツビシ

    (8512)ハーネス,フロント ドア

    ミツビシ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
...