曜日別特売

オールマイティーツナギ サマー ネイビー

オールマイティーツナギ サマー ネイビー - GRACE ENGINEER’S

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-855)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

仕様
【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
色
ネイビー
素材
ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
内容量
1着
全13種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
身長(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75013867GE-837-12-SSSS158-163709444
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013876GE-837-12-SS163-168729846
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013901GE-837-12-MM168-1737410248
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013919GE-837-12-LL173-1787610650
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
75013937GE-837-12-2L2L178-1837811052
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
75013946GE-837-12-3L3L183-1888011454
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013971GE-837-12-5L5L193-1988212258
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013980GE-837-12-BLBL173-1787413456
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013989GE-837-12-B2LB2L178-1837614058
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013998GE-837-12-B3LB3L183-1887814660
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014007GE-837-12-B4LB4L188-1938015262
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75014016GE-837-12-B5LB5L193-1988015864
¥8,000
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013955GE-837-12-4L4L188-1938211856
¥8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする