カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(78)
    • 鉄/鋼丸棒(4)
    • ステンレス丸棒(17)
    • アルミ丸棒(7)
    • ABS樹脂パイプ(1)
    • ウレタン ゴム丸棒・パイプ(2)
  • 学童・教育用品(10)
    • 応援グッズ/衣装(8)
  • 科学研究・開発用品(11)
    • 実験研究用パイプ/丸棒(9)
  • 作業工具(33)
  • 機構部品(31)
  • 建築金物(14)
  • 電動工具(13)
  • 接着剤・補修材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12mm 丸棒」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸棒ニギリバー No.701 シロクマ丸棒ニギリバー No.701シロクマ
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)81寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)60寸法W(Φmm)70
丸棒ニギリバー No.700 シロクマ丸棒ニギリバー No.700シロクマ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法W(Φmm)70
丸棒ニギリバー No.752 シロクマ丸棒ニギリバー No.752シロクマ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
材質真鍮、ステンレスクロームサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)77.5寸法t(mm)12寸法D(Φmm)25仕上【パイプ部分】鏡面仕上寸法H1(mm)60寸法W(Φmm)60
丸棒ニギリバー No.702 シロクマ丸棒ニギリバー No.702シロクマ
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法W(Φmm)70
丸棒ニギリバー No.753 シロクマ丸棒ニギリバー No.753シロクマ
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)25寸法W(Φmm)60
L形丸棒ニギリバー No.806 シロクマL形丸棒ニギリバー No.806シロクマ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ナベ+6×40材質真鍮クローム寸法H(mm)81寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)60寸法W(Φmm)70
4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
アルミ三列縄はしご 8m 八ツ矢工業アルミ三列縄はしご 8m八ツ矢工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒質量(kg)約17長さ(m)8サイズ(cm)102最大使用荷重(kg)160
アルミ三列縄はしご 5m 八ツ矢工業アルミ三列縄はしご 5m八ツ矢工業
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒質量(kg)約12長さ(m)5サイズ(cm)102最大使用荷重(kg)160
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウントStarTech.com
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
VESA規格対応:VESAパターン75x75、100x100に準拠。フラットスクリーン、曲面型、ウルトラワイド型など幅広いタイプのディスプレイに対応。耐荷重14kgディスプレイ回転対応:横位置から縦位置への切り替えが可能。縦長使用時は、最大幅45.2cm(17.8インチ)のウルトラワイドディスプレイに対応。位置や角度の調整が可能なモニターアーム見やすい角度に調整可能:上下振り+90/-15度。支柱を中心に360°回転
用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
2,698税込2,968
1パック(5枚)
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。厚刃モデルのマルチ切断。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)200山数10
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。マルチ切断な設備解体タイプ。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数10
[56個組] 工具セット エスコ[56個組] 工具セットエスコ
126,000税込138,600
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600材質(ケース)スチール入組点数56
[48個組] 工具セット エスコ[48個組] 工具セットエスコ
181,000税込199,100
1セット(1セット)
翌日出荷
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900入組点数48総質量(kg)48.4
パネル取手用座金 SUGICO(スギコ)パネル取手用座金SUGICO(スギコ)
149税込164
1個
翌々日出荷
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。材質BSBM(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.17MB)
ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.16MB)
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1セット
90日以内出荷
仕様差込角:【SQ/inch】1/2セット内容イグニッションスパナセット12/10PC、片目片口スパナ13-6・7・8・9・10・11・12・13・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、ソケットレンチセット40/13/6、ソケット50-10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、プラグソケット51-16-5/8・51-20.8、スライドTバー300mm(506)、エキステンションバー130・255mm(509/5・10)、ユニバーサルジョイント71mm(510)、ラチェットハンドル512、コールドチゼル200mm100/8、クロスカットチゼル103/200、ポンチセット105-8/6K、マイナスドライバー4620-1・2・3・4・5・4628-1、プラスドライバー4630-1、ペンチ65016180、ラジオペンチ65296200、ウォーターポンププライヤー65516240、グリッププライヤー65642250、強力斜ニッパー66026160、六角棒レンチセット10760CV/9、プラスチックハンマー10955-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ0.05-1mm(11095/20)、プラスチックオイラー12251、ケガキ針12321、スパークプラグブラシ12375総質量(kg)11.8
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1セット
90日以内出荷
仕様差込角:【SQ/inch】3/8セット内容片目片口スパナ13-6・7、片目片口スパナセット13/9、ソケットレンチセット40/23/6N、12角ディープソケット46-12・20.8、プラグソケット4600-16-5/8、スライドTバー165mm(425)、ユニバーサルジョイント46mm(428)、エキステンションバー160mm(427/6)、マイナスドライバー4628-2・4・6、プラスドライバー4630-1・2、マイナススタビードライバー4724-2、プラススタビードライバー4734-2、マイナスオフセットドライバー10546-3、プラスオフセットドライバー10551-1×2、六角棒レンチセット10760CV/9、ボルテージテスター7756、ペンチ65015180、ラジオペンチ65295160・65305160、ウォーターポンププライヤー65516240、強力斜ニッパー66026140、エンドワイヤーストリッパー66225160、圧着ペンチ、ナイロンハンマー10956-35、ケーブルエキストラクターツール2.8・5.8mm(1551・1552)、ケーブルエキストラクターツールセット1560総質量(kg)6.3
サテン特大旗 Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具]サテン特大旗 Φ12mmアーテック[学校教材・教育玩具]
564税込620
1本
5日以内出荷
キャッチコピー:サテン製!集団行動で映える大きなカラーフラッグ!商品説明:サイズ・色数も豊富なカラーフラッグシリーズのサテン製の大旗です。軽量で丈夫なので振りやすいフラッグです。サテン素材なので、光沢があります。太くて丈夫なΦ12mmの丸棒を使用。運動会のダンスや集団行動、応援などに!
セット内容本体のみ材質ポリエステルメタリックピンク形態1個梱包:-サイズ(mm)旗:約800×600、棒:Φ12×1000
コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7 オグラコードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7オグラ
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
首折れで既設の鋼材への穴あけ作業に効果発揮! 新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 新型ストリッパー(意匠登録済み)搭載モデル。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):427(L)×149(W)×308(H)●質量(kg):10.7●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ18/t8、ステンレス(SUS304)Φ18/t6●最大奥行(mm):38●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ12Φ(本体セット)、ダイス12Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-18
大旗 蛍光イエロー 丸棒Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具]大旗 蛍光イエロー 丸棒Φ12mmアーテック[学校教材・教育玩具]
337税込371
1本
5日以内出荷
キャッチコピー:組体操に変わる演目として日本大学体育学科の大旗による集団行動演技が話題!商品説明:集団行動で映える大きなカラーフラッグ
セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)旗:約590×440
大旗 水色 丸棒 Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具]大旗 水色 丸棒 Φ12mmアーテック[学校教材・教育玩具]
319税込351
1本
5日以内出荷
キャッチコピー:組体操に変わる演目として日本大学体育学科の大旗による集団行動演技が話題!商品説明:集団行動で映える大きなカラーフラッグ
セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)旗:約590×440
ウッドモデルシリーズ ログハウス アーテック[学校教材・教育玩具]ウッドモデルシリーズ ログハウスアーテック[学校教材・教育玩具]
1,437税込1,581
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:丸棒と板材とレーザーカット済ボードの組み合わせで本格的なミニチュアログハウスが出来ます。商品説明:かわいいミニチュアが楽しめる!
セット内容丸棒Φ6×5mm×37、丸棒Φ6×48mm×47、丸棒Φ6×70mm×12、丸棒Φ6×100mm×11、丸棒Φ6×180mm×4、ウッドスティック2×15×200mm×24、ウッドスティック2×7×200mm×2、ウッドスティック2×5×200mm×12、紙製ボード×1、シート×1材質紙、木寸法(mm)300×215×20
タンタル丸棒(Ta) アローズタンタル丸棒(Ta)アローズ
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
精密鍛造によるタンタル丸棒。
仕上外径:鍛造表面RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン丸棒(Mo) アローズモリブデン丸棒(Mo)アローズ
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
タングステン丸棒(W) アローズタングステン丸棒(W)アローズ
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけガイド WIZ'A穴あけガイドWIZ'A
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
用途木材への垂直穴あけガイドシルバー対応機種インパクトドライバー、電気ドリル特性面、小口、丸棒にも対応、透明で見やすいためズレに気づきやすい適合寸法(mm)4/5/6/8/10/12
ポリフォーム 丸棒白 フヨーポリフォーム 丸棒白フヨー
3,098税込3,408
1箱(80m)
3日以内出荷
バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。
形状丸棒引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2収縮率(%)【熱】1危険物の類別非危険物特性クッション性・耐薬品性吸水量(g/100cm2)0.01
木工用穴あけガイド 6サイズ BIGMAN(ビッグマン)木工用穴あけガイド 6サイズBIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296
R12型ガイドレール 3m 作新工業R12型ガイドレール 3m作新工業
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用丸棒:Φ12 長さ:3000mmアズワン品番65-3721-09
丸棒ハンドル 光丸棒ハンドル
689税込758
1箱(5パック)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ABS樹脂、ナット:銅高さ(mm)12奥行(mm)27ねじ寸法(mm)M4×22
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
281,000税込309,100
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質SUS304長さ(mm)1000
アルミ丸棒 泰豊トレーディングアルミ丸棒泰豊トレーディング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
長さ(mm)1000
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
整備工具セット E-Value整備工具セットE-Value
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト入数80取扱説明書(5.55MB)
整備工具セット E-Value整備工具セットE-Value
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
メンテナンス作業に必要な70PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車、家庭や事務所の各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12)・9.5mm差込角ソケット(8、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+2×38・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・(トルクスネジ用ビット10、15、20、25、27、30、40)・(六角ビット2.5、3、4、5、6)・(ソケットアダプタービット)・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・ツールチェスト入数70取扱説明書(5.35MB)
丸棒ハンドル 光丸棒ハンドル
929税込1,022
1箱(5個)
翌々日出荷
トラスコ品番820-1547材質ABS樹脂、ナット:銅幅(mm)120高さ(mm)12奥行(mm)27
丸棒貫抜 鋼板製/溶接用 EA951BBシリーズ エスコ丸棒貫抜 鋼板製/溶接用 EA951BBシリーズエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
材質鋼板穴径(Φmm)【鍵】12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら