カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「12n5-3b」の検索結果

PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド
omron(オムロン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
DuraForce EX2
京セラ¥119,800税込¥131,7801台欠品中現場業務をこの一台に。技術進化で現場業務の効率化を実現する高耐久スマホ。本製品は、高い堅牢性を備え、高速・高精度に読み取れるバーコードリーダー機能や、業務を止めないホットスワップ対応の交換式バッテリーを搭載しています。過酷な環境下でも確実かつ効率的な業務遂行をサポートします。さらに、国内スマートフォンとして初めて。3「Wi-Fi HaLow(TM)(IEEE 802.11ah)」に対応した高耐久スマートフォンです。端末同士の直接通信を可能にし、携帯電話の電波が届きにくい場所や通信インフラが制限される現場においても通信環境を構築します。仕様ストラップホール / sXGP / 【NFC/FeliCa】読み取りのみ可その他Dual SIM(nanoSIM+eSIM)寸法(mm)79×166×13.9色ブラック質量(g)250保護等級耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV) / 防水(IPX5/IPX8/IPX9) / 防塵(IP6X) / 耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV) / 防水(IPX5/IPX8/IPX9) / 防塵(IP6X)メモリー【内蔵】RAM:8GB/ROM:128GB【外部】microSDXC(TM)(最大2TB)、内蔵 RAM:8GB/ROM:128GB/外部 microSDXC(TM)(最大2TB)ディスプレイ5.8インチ HD+ TFT液晶使用CPUDragonwing Q-6690[2.0GHz(1コア)+ 2.0GHz(3コア)+ 1.8GHz(4コア)] / Dragonwing Q-6690[2.0GHz(1コア)+2.0GHz(3コア)+1.8GHz(4コア)]バッテリー容量(mAh)4150OSAndroid(TM) 16(OSV3回)各種認証顔認証(Class1)/指紋認証(Class3)通信規格5GNR:n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79/4G(FDD-LTE(TM)):B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B18/B19/B21/B28/4G(TDD-LTE):B38/B39/B41/B42/UMTS:B1/B2/B4/B5/B8/GSM:850/900/1800/1900 MHz通信条件【テザリング】Wi-Fi:最大15台/Bluetooth:最大4台/USB:1台外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様メイン(アウト)5000万画素CMOS/サブ(イン)800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)/ah(Wi-Fi HaLow)、IEEE802.11r*/k*/v*/w(Wi-Fi高速ローミング)(*部分的対応)システム対応【衛星測位システム】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応
ブレーキパッド
brembo¥7,310~税込¥8,041~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 256GB
シャープ¥83,980税込¥92,3781台12日以内出荷リアルで話すより、夢中になった。指紋を登録するように自分の声を登録すれば、自分の声だけをとどけられる。ノイズのないクリアな声のやりとりで、気がつくと会話にのめり込んでいる。驚きの体験を、AQUOS sense10で。仕様●対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0●通信・通話機能:SIM- nanoSIM/eSIM- DSDV対応国内- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B39 / B41 / B42- 3G W-CDMA ※ ー- 2G GSM ※ ー海外- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B38 / B39 / B40 / B41- 3G W-CDMA ※ B1 / B2 / B5 / B8- 2G GSM ※ 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。GPS- ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-Fi- IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ax(Wi-Fi6E)テザリング- 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用Bluetoothバージョン- Ver.5.2Bluetooth対応プロファイル- HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP、BAP、CAP、CCP、CSIP、MCP、HAP、PBP、TMAP、VCPおサイフケータイ◯寸法(mm)149×73×8.9(突起部除く)質量(g)166メモリーROM 256GB UFS 2.2RAM 8GB LPDDR4X仮想メモリ 8GB(最大)※メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。充電時間約90分※使用する充電器やUSBケーブル、環境などにより充電時間は異なる場合があります。使用CPU種類 Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform周波数/コア数 2.5GHz + 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア外部メモリーmicroSDXCカード(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)OSバージョン Android 16(発売開始時)OSバージョンアップ 発売日から最大3回セキュリティアップデート 発売日から5年RoHS指令(10物質対応)対応通話時間VoLTE:約3,230分※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。連続待受時間ROM 256GB/RAM 8GBモデル LTE:約940時間 ※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。
SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 128GB
シャープ¥75,980税込¥83,5781台12日以内出荷リアルで話すより、夢中になった。指紋を登録するように自分の声を登録すれば、自分の声だけをとどけられる。ノイズのないクリアな声のやりとりで、気がつくと会話にのめり込んでいる。驚きの体験を、AQUOS sense10で。仕様●対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0●通信・通話機能:SIM- nanoSIM/eSIM- DSDV対応国内- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B39 / B41 / B42- 3G W-CDMA ※ ー- 2G GSM ※ ー海外- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B38 / B39 / B40 / B41- 3G W-CDMA ※ B1 / B2 / B5 / B8- 2G GSM ※ 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。GPS- ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-Fi- IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ax(Wi-Fi6E)テザリング- 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用Bluetoothバージョン- Ver.5.2Bluetooth対応プロファイル- HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP、BAP、CAP、CCP、CSIP、MCP、HAP、PBP、TMAP、VCPおサイフケータイ◯寸法(mm)149×73×8.9(突起部除く)メモリーROM 128GB UFS 2.2 RAM 6GB LPDDR4X仮想メモリ 6GB(最大)※メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。充電時間約90分※使用する充電器やUSBケーブル、環境などにより充電時間は異なる場合があります。使用CPU種類 Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform周波数/コア数 2.5GHz + 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア外部メモリーmicroSDXCカード(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)OSバージョン Android 16(発売開始時)OSバージョンアップ 発売日から最大3回セキュリティアップデート 発売日から5年RoHS指令(10物質対応)対応通話時間VoLTE:約3,230分※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。連続待受時間ROM 128GB/RAM 6GBモデル LTE:約1,050時間※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。