カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(1)

「12r-02ml」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R275H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R275H

    IKO(日本トムソン)
    19,494税込21,443
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:275ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R200H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R200H

    IKO(日本トムソン)
    16,986税込18,685
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:200ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R150H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R150H

    IKO(日本トムソン)
    15,799税込17,379
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:150ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R100H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R100H

    IKO(日本トムソン)
    14,630税込16,093
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:100ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R350H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R350H

    IKO(日本トムソン)
    21,983税込24,181
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:350ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R475H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML12C2R475H

    IKO(日本トムソン)
    26,173税込28,790
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:475ユニット数2
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    329税込362
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 油圧ブレーキブリーディングキット ParkTool(パークツール)

    油圧ブレーキブリーディングキット

    ParkTool(パークツール)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    DOTオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットです。 油圧ブレーキブリーディングキット(BKD-1.2)は、SRAM(R)、Formula(R)、Hayes(R)、Hope(R)他、ほとんどのDOTオイル用油圧ディスクブレーキモデルに使用できます。 本製品はブレーキシステムへの気泡の混入を防ぐため、長期間にわたり最高のブレーキパフォーマンスを維持することができます。 シリンジ、ホース(シャットオフクリップ付き)、マルチサイズに対応できる複数のブリードブロック、シリンジホルダー、頑丈な収納バッグ、そしてさまざまな規格に対応できるよう複数のホースアダプタなどがセットになっています。
    セット内容20mLシリンジ2本、クリップ付きホース2本、汎用10mm/12mmブリードブロック2個、11mmブリードブロック2個、シリンジホルダー2個、SRAM(R)用-M5×0.8アダプタ2個(赤)、汎用M6×1.0 ユニバーサルアダプタ2個(黒)、SRAM(R)用ブリーディングエッジ専用アダプタ(シルバー)、汎用ホースコンプレッションスリーブ、交換用ホース、スペア用Oリング7個、収納ケース、フルード処理袋・バッグ
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R200H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R200H

    IKO(日本トムソン)
    15,276税込16,804
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:200ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R100H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R100H

    IKO(日本トムソン)
    16,910税込18,601
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプロングレール長さ(mm)トラック:100ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R150H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R150H

    IKO(日本トムソン)
    18,079税込19,887
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプロングレール長さ(mm)トラック:150ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R475H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R475H

    IKO(日本トムソン)
    28,453税込31,298
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプロングレール長さ(mm)トラック:475ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R350H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R350H

    IKO(日本トムソン)
    20,273税込22,300
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:350ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R350H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R350H

    IKO(日本トムソン)
    24,263税込26,689
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプロングレール長さ(mm)トラック:350ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R275H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R275H

    IKO(日本トムソン)
    17,784税込19,562
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:275ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R475H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R475H

    IKO(日本トムソン)
    24,463税込26,909
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:475ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R150H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R150H

    IKO(日本トムソン)
    14,089税込15,498
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:150ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R275H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R275H

    IKO(日本トムソン)
    21,774税込23,951
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプロングレール長さ(mm)トラック:275ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R100H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC12C2R100H

    IKO(日本トムソン)
    12,920税込14,212
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショートレール長さ(mm)トラック:100ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R200H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG12C2R200H

    IKO(日本トムソン)
    19,266税込21,193
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプロングレール長さ(mm)トラック:200ユニット数2
  • PYREX(R) メスピペット 7065シリーズ PYREX(パイレックス)

    PYREX(R) メスピペット 7065シリーズ

    PYREX(パイレックス)
    5,798税込6,378
    1ケース(2パック×6個)
    7日以内出荷
  • シヨウメンカバー(2) BIGM(丸山製作所)

    シヨウメンカバー(2)

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    図解NoML-12R 外装部部品 シヨウメンカバー(2)_No.2、HR-12K 外装部部品_No.2
  • バネザガネ M3 2ゴウ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M3 2ゴウ

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M32ゴウ図解NoMR-10 駆動部部品_No.89、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.20、GB1001AG 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.10、MS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.46、BLM-30 電装品部品_No.9、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.11、ML-12R 駆動部部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.45、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.11、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.61、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.52、MS511RC-M ホースガイド部品_No.73、MSW-71-M 調圧弁部品_No.10、MI-K10 ハンドル,付属品部品_No.12、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.30、VSM110-15K メインフレーム・座席部品_No.41、MS753DR4T-K ホースガイド組立部品_No.46、MS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.46、SSA-V602C-DX ペダル部品_No.24など
  • ピストン BIGM(丸山製作所)

    ピストン

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストン図解NoMS415EW クランクシャフト,ピストン部品_No.12、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、HNJ-6ML2 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.11、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6ミガキマル図解NoML-12R 外装部部品 ヒラザガネ_No.46、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.78、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.29、SSA-F610 パーキングブレーキ部品_No.14、SSA-F1010 スロットルレバー スロットルペダル部品_No.18、BSM-1500L ワイパモータ部品_No.8、BSA-420JDASH 電装品部品_No.12、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.52、SSA-G600 電気配線部品_No.7、MRS60-300BST 電装品部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.56、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.32、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.13、MS410EC-2M フレーム部品_No.29、HR-12K 駆動部部品_No.54、SSA-F600 台車 シャーシ・フロア・バッテリ部品_No.36、LVM1501T 50HZ 配線など
  • Strata(R) CN 55μm、70A 、2g/12mL、ギガ チューブ、20個/パック Phenomenex

    Strata(R) CN 55μm、70A 、2g/12mL、ギガ チューブ、20個/パック

    Phenomenex
    32,980税込36,278
    1パック(20個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:水酸基を含む極性化合物などアズワン品番67-7348-64充填量2g/12mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相CN
  • Strata(R) アルミナ N、 120μm、120A 、2g/12mL、ギガ チューブ、20個/パック Phenomenex

    Strata(R) アルミナ N、 120μm、120A 、2g/12mL、ギガ チューブ、20個/パック

    Phenomenex
    25,980税込28,578
    1パック(20個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:食品および環境サンプルからの極性化合物アズワン品番67-7351-58充填量2g/12mL(充填剤量/体積)充填剤アルミナ系固定相アルミナ-N
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    9,898税込10,888
    1セット
    21日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • CoolCell SV2 パープル BCS-172シリーズ biocision

    CoolCell SV2 パープル BCS-172シリーズ

    biocision
    159,800税込175,780
    1式
    48日以内出荷
    細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。
    仕様●CoolCell(R) SV2●収容本数:2.0ml注射用アンプル×12本●コンテナサイズ:Φ13.9×10.5cm●ウェルサイズ:Φ14.7×44.5mm●色:パープル●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) SV2●収容本数:2.0ml注射用アンプル×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolCell(R)本体 1個、専用コア、CoolBoxTM XT Starter、CoolRack(R) SV2アズワン品番65-3801-83
  • CoolBox XT starter M-PCR system 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 パープル biocision

    CoolBox XT starter M-PCR system 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 パープル

    biocision
    99,980税込109,978
    1式
    48日以内出荷
    CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
    仕様●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) XT M-PCR●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT Holder本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT M-PCR(BCS-523)アズワン品番65-3802-65
  • CoolBox XT PCR-Strip Workstation 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 グリーン biocision

    CoolBox XT PCR-Strip Workstation 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 グリーン

    biocision
    149,800税込164,780
    1式
    48日以内出荷
    CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは4種類。長時間、温度分布を均一に保つことが可能。電源や氷など必要なし
    仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT M-PCR●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT M-PCR(BCS-523)アズワン品番65-3802-67
  • CoolBox 2XT PCR Sample Prep Workstation 0.2mlx96本もしくは1.5/2mlx24本 グリーン biocision

    CoolBox 2XT PCR Sample Prep Workstation 0.2mlx96本もしくは1.5/2mlx24本 グリーン

    biocision
    249,800税込274,780
    1式
    48日以内出荷
    CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
    仕様●CoolBoxTM2XT●内寸:21×14.3×13.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:26.5×20×15cm●色:グリーン●CoolRack(R)XT M24●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●サイズ:128×85×38mm●色:グレー●CoolRack(R)XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連8連シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM2XT本体、CoolBoxTMCooling Core、CoolRack(R)XT M24(BCS-535)、CoolRack(R)XT PCR96(BCS-529)アズワン品番65-3802-68
  • CoolCell SV2 パープル BCS-172シリーズ biocision

    CoolCell SV2 パープル BCS-172シリーズ

    biocision
    60,980税込67,078
    1個
    48日以内出荷
    細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。Why Alcohol-Free。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。
    仕様●収容本数:2.0ml注射用アンプル×12本●コンテナサイズ:Φ13.9×10.5cm●ウェルサイズ:Φ14.7×44.5mm●色:パープル●構成:CoolCell(R)本体 1個、専用コアアズワン品番65-3801-82
  • PYREX(R) 共通摺合わせ梨型フラスコ 10mL 2個×6パック入 PYREX(パイレックス)

    PYREX(R) 共通摺合わせ梨型フラスコ 10mL 2個×6パック入

    PYREX(パイレックス)
    1ケース(6パック×2個)
    欠品中
    14/20雌型ジョイント付きです。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。リユーザブル
    仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:12/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:10mL●フラスコ形状:なし型●トップスタイル:共通テーパージョイント●ネック形状:ショート●ストッパースタイル:ストッパーなし●標準テーパージョイント:14/20●高さ:58mm(approx.)●外径:31mm(approx.)●フラスコスタイル:ボイリングアズワン品番65-3965-22
関連キーワード
hr-002特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hr-002