カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 農業機械(19)
  • 作業工具(10)
  • 自転車部品(6)
  • 建築金物(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)

「12t41」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D30用Sブラケット 岡田装飾金物D30用Sブラケット岡田装飾金物(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合D30トラスコ品番294-6971材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30Sブラケット 岡田装飾金物D30Sブラケット岡田装飾金物
459税込505
1個
当日出荷
壁面から持ち出してレールと取り付けます。
用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6130材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)57アズワン品番64-8336-13
D30ブラック  Sブラケット 岡田装飾金物D30ブラック Sブラケット岡田装飾金物
599税込659
1個
当日出荷
適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)58適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
【選ばれる3つのポイント】選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用竹村商会
809税込890
1個ほか
翌々日出荷
【選ばれる3つのポイント】選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
ソケットレンチセット 200MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 200MISOTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット(12点組)
当日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番116-2381セット内容ソケット内容:12角:24、27、30、32、36、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)11.5
オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)オイルゲージマトメBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
当日出荷
規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
ソケットレンチセット 200M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 200MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(12点組)
当日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番116-2390セット内容ソケット内容:12角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)11.8
ガスケット 2T4-14126-02 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 2T4-14126-02YAMAHA(ヤマハ)
789税込868
1個
当日出荷
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
26,675税込29,343特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
D30ブラック 岡田装飾金物D30ブラック岡田装飾金物
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げブラック許容荷重(kg)30kg適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)エスコ
336,700税込370,370
1個
翌日出荷
セット内容〈セット点数〉:20点〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)3/4"
ギタースパークルインキ 寺西化学ギタースパークルインキ寺西化学
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
シルバーの微粒子が煌めくラメ入りインキ。角度によってきらきらと表情が変わり、文字やイラストに輝きと存在感を与えます。豊かな発色が楽しめる全16色のカラーラインナップ。高級感のあるパッケージなので、贈り物にもおすすめです。贅沢に輝くラメが特別感を演出コレクションしやすい12mlのミニボトル華やかなパッケージでギフトに最適
内容量(mL)12
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用材質(本体)黄銅
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途13A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用材質(本体)黄銅
ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
49,980税込54,978
1セット(12点組)
翌々日出荷
セット商品数12差込角(mm[inch])19.0[3/4]トラスコ品番816-5796セット内容12角ソケット8本(24、27、30、32、36、41、46、50mm)ラチェットハンドルスライドTハンドル500mmソケット用エキステンションバー(200、400mm)質量(kg)10.2ケース寸法(mm)145×510×80RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット(12点組)
翌々日出荷
セット商品数12差込角(mm[inch])19.0[3/4]トラスコ品番816-5795セット内容12角ソケット8本(26、29、32、35、38、41、46、50mm)ラチェットハンドルスライドTハンドル 500mmソケット用エキステンションバー(200、400mm)質量(kg)10.2ケース寸法(mm)145×510×80RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5Q41-10C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-10C~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
S Series(SS3YJ5) SMCS Series(SS3YJ5)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
L Series(LVA41) SMCL Series(LVA41)SMC
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
L Series(LVQ41) SMCL Series(LVQ41)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ボディクラス4
プラグインユニット (VV5Q41-06C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-06C~)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-07C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-07C~)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ4000
ベロスター パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスターパナソニック サイクルテック(Panasonic)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28Tよりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリアオプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kgスポーツクッションサドルサドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームダイヤモンド形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1005~1035許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド1本スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)タイヤサイズ700×38C充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)149-185サドルの高さ(mm)790~965適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1145施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)変速段数外装7段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4
リアディレイラー RD-4700-GS SHIMANO(シマノ)リアディレイラー RD-4700-GSSHIMANO(シマノ)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
安定した変速パフォーマンススムーズで軽い変速操作 新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)プーリーGS
スプロケット(ハブ) 52T 42041-1245 Kawasakiスプロケット(ハブ) 52T 42041-1245Kawasaki
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
代表車種KX80-M1主な適合純正品番42041-1245主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
スプロケット(ハブ) 42T 42041-1279 Kawasakiスプロケット(ハブ) 42T 42041-1279Kawasaki
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400G8Fサイズ520/42T主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(NTB)SPK-023R
スプロケット(ハブ) 42T 42041-0129 Kawasakiスプロケット(ハブ) 42T 42041-0129Kawasaki
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
代表車種BX250AGF
ソケットレンチセット メタルケースセット ミトロイソケットレンチセット メタルケースセットミトロイ
57,980税込63,778
1セット
5日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]セット内容スペアソケット(12角)26/27/29/30/32/35/36/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース質量(kg)13.4ケース寸法(mm)525×158×80
ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボsartorius(ザルトリウス)
22,980税込25,278
1箱(12個)
6日以内出荷から22日以内出荷
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12SSHIMANO(シマノ)
30,980税込34,078
1本
6日以内出荷
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-M9120-SGS XTR ロングケージリアディレイラー 2x12S SHIMANO(シマノ)RD-M9120-SGS XTR ロングケージリアディレイラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
スムーズなシフティング性能 最適化された新ドライブシステム サイレントドライブトレイン ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、チェーンがハイテンションとなるのを防止 リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加 大型 13T プーリー ロープロファイルデザイン シマノ シャドー RD+ ロースプロケット互換性 10-45T (2x12スピード) 10-45T (1x12スピード)
仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均241シリーズXTR M9100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
729税込802
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ニードルベアリング BIGM(丸山製作所)ニードルベアリングBIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
備考※~2019年4月規格10X13X13部品名称ニードルベアリング関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.81MB)図解NoMCV3100T(C) エンジン部品_No.41、GKC3101T(10) エンジン部品_No.41、MCV3101T(10) エンジン部品_No.41、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.41、MCV3100T(12) エンジン部品_No.41、MCV3100(14) エンジン部品_No.41、MCV3100(12) エンジン部品_No.41、MCV3101T(12) エンジン部品_No.41、MCV3100T エンジン部品_No.41、GKC3100R(12) エンジン部品_No.41
RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12S SHIMANO(シマノ)RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12SSHIMANO(シマノ)
9,398税込10,338
1本
7日以内出荷
先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート 素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ エクストラワイドレンジ 12スピード ドライブトレイン -10-51T(12スピード) どのギアポジションでも静かなドライブトレイン ローギアでのチェーンテンションを軽減 アグレッシブなトレイルで振動により暴れるチェーンからの衝撃を吸収するバンパー構造を採用し、リアディレイラーのプーリーケージを保護 13T ビッグプーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル設計 シマノシャドーRD+
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均313シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード