5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形 種類DCファン 特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10 形状角形 質量(g)約8 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)30×30 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)10.2 種類DCファン 消費電力(W)0.84 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.11 音圧レベル(dB)30 取付角寸法(mm)30×30 定格回転速度(min-1[r.p.m])9000 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP55 最大電流(mA)50
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

形状角形 厚さ(mm)10.2 種類DCファン ベアリングボール 方向カーブ:前方向 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.11 音圧レベル(dB)27 取付角寸法(mm)30×30 定格回転速度(min-1[r.p.m])9000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)30×30 厚さ(mm)10 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.14 音圧レベル(dB)32 定格回転速度(min-1[r.p.m])11000 消費電力(W)1.4 最大電流(mA)100 ベアリングボール 仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 機能特殊:自動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷