期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
種類DCファン
特性長寿命
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.8
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.68
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)49.79
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)230
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.54
音圧レベル(dB)37
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)37.34
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)120
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.37
音圧レベル(dB)18
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)17.43
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
厚さ(mm)25
期待寿命(時間)40000/60℃
特性静音
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)60×60
厚さ(mm)15
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.34
音圧レベル(dB)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
消費電力(W)1.1
最大電流(mA)70
ベアリングボール
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)60×60
厚さ(mm)10.45
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)39.83
最大風量(m3/min)0.6
音圧レベル(dB)36
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
消費電力(W)3
ベアリングスリーブ
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.7
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.51
音圧レベル(dB)27
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)27.38
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)140
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)17
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)1.73
音圧レベル(dB)64
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)395.82
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)1420
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.43/(PWM:100%)1.88
音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)68
最大静圧(Pa)(PWM:0%)102/(PWM:100%)1750
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)5300/(PWM:100%)21700
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26
音圧レベル(dB)(PWM:30%)25/(PWM:100%)52
最大静圧(Pa)(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)243
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)4100/(PWM:100%)10000
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
特性静音
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.75
音圧レベル(dB)36.5
最大静圧(Pa)60.3
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.75
音圧レベル(dB)36.5
最大静圧(Pa)60.3
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
1個
¥1,098
税込¥1,208
72日以内出荷
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)60×60
1個
¥1,298
税込¥1,428
42日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
最大静圧(Pa)41.7
最大風量(m3/min)0.61
音圧レベル(dB)30.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])4050
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。
水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。
巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します。
(配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
種類DCファン
特性防水・防塵性
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
関連キーワード