カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(537)
  • 制御機器(385)
  • カー用品(100)
  • バイク部品(95)
  • 防災用品(85)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 自動車補修部品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 防犯用品(18)
  • 農業機械(18)
  • バッテリー・電装(15)
  • 家電(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 測定用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 安全用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • エンジン工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 15w」の検索結果

1,525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G18 BA15S 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
    主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合
  • バルブ 12V 15W 92069-1086 Kawasaki

    バルブ 12V 15W 92069-1086

    Kawasaki
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種BJ250JDF
  • G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • T13 ウエッジ 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    T13 ウエッジ 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    489税込538
    1セット(3個)
    3日以内出荷
  • 2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球)

    M&H(15件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ウインカー球タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T13
  • 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)

    M&H(37件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • クリアバルブ ハリケーン

    クリアバルブ

    ハリケーン(12件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種ウインカー用
  • G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    459税込505
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • T13 ウエッジ 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T13 ウエッジ 12V15W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    489税込538
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等クリアタイプシングル球定格電力(W)5定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)36.5×Φ19ガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
  • シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
  • シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
  • (254)ランプコイル CP 12V-15W スバル

    (254)ランプコイル CP 12V-15W

    スバル
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (252)ランプコイルCP 12V-15W スバル

    (252)ランプコイルCP 12V-15W

    スバル
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • (277)フライホイール CP 12V-15W スバル

    (277)フライホイール CP 12V-15W

    スバル
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (279)ランプコイル CP 12V-15W スバル

    (279)ランプコイル CP 12V-15W

    スバル
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W

    TRACO POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • (22G)チャージコイルCP 12V-15W スバル

    (22G)チャージコイルCP 12V-15W

    スバル
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • DC/DC Converter Isolated 12V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 12V 15W

    TRACO POWER
    5,498税込6,048
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • (20B)チャージコイルCP 12V-15W スバル

    (20B)チャージコイルCP 12V-15W

    スバル
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • (22G)フライホイル CP 12V-15W R スバル

    (22G)フライホイル CP 12V-15W R

    スバル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    339税込373
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)35クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウ

    ICウインカーリレー 12V LED対応

    モノタロウ(134件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
    用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
  • バルブ,12V15W  09471-12109 スズキ

    バルブ,12V15W 09471-12109

    スズキ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12109
  • (246)チャージコイルCP12V15W1,5A スバル

    (246)チャージコイルCP12V15W1,5A

    スバル
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(125件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)12
  • バルブ T19 12V15W BIGM(丸山製作所)

    バルブ T19 12V15W

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    備考T1912V15W部品名称バルブ T19 12V15W図解NoSSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.38、SSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.45、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.43、SSA-E541DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.39
  • (269)フライホイール CP B-12V15W スバル

    (269)フライホイール CP B-12V15W

    スバル
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W RECOM

    スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W

    RECOM
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264Vacに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲:85-264Vacスタンバイモードに最適化されたPSU(ENERロット6)負荷範囲全体で超高効率動作温度範囲:-40℃→+85℃無負荷時消費電力:40mW(標準)
    仕様RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲: 85-264 V ac スタンバイモードに最適化されたPSU (ENERロット6) 負荷範囲全体で超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 無負荷時消費電力: 40 mW (標準)。長さ(mm)490幅(mm)56質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)40シリーズRAC15-K定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電圧(V)12(DC)出力電流(mA)1250入力電流(mA)-効率86%アズワン品番65-7210-50最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)8000出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
  • バルブ S25 12V15W BIGM(丸山製作所)

    バルブ S25 12V15W

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    備考S2512V15W部品名称バルブ S25 12V15W図解NoSSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.38、SSA-E541DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.39、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.43、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.45A、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40
  • エアロシャープミニ15w POSH Faith

    エアロシャープミニ15w

    POSH Faith
    3,598税込3,958
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付 オレンジレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) 2個入り 12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。) ※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
  • エアロストリーム15W POSH Faith

    エアロストリーム15W

    POSH Faith
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアロストリームタイプ(2個入り)電球付 オレンジレンズ シングル球(12V15W/バルブ付き) 2個入り 12v15wウェッジ球付き ※エアロシャープミニと同デザインで10%サイズUP。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W TXM 015-112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W TXM 015-112

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。シリーズ = TXM 015%。重量 = 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.3 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • ウインカーリレー 12V/20W KIJIMA(キジマ)

    ウインカーリレー 12V/20W

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
    電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 650mA 15W TMP 15212C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 650mA 15W TMP 15212C

    TRACO POWER
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 650mA。定格電力 = 15W。出力数 = 2。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。奥行き = 23.3mm。シリーズ = TMP%。最高温度 = +70℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W TMP 15112C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W TMP 15112C

    TRACO POWER
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。奥行き = 23.3mm。効率 = 79%。重量 = 162g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 1250 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売り 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)アルミ質量(g)393奥行(mm)35光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)1200照射角60°LED使用数(個)5防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
...