カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(422)
  • 制御機器(170)
  • バイク部品(91)
  • カー用品(76)
  • 防災用品(69)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 農業機械(18)
  • 家電(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「12v 15w」の検索結果

1,039件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G18 BA15S 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
    主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合
  • G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • T13 ウエッジ 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    T13 ウエッジ 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1セット(3個)
    3日以内出荷
  • 2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球)

    M&H(15件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ウインカー球タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T13
  • 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)

    M&H(37件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • クリアバルブ ハリケーン

    クリアバルブ

    ハリケーン(12件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種ウインカー用
  • G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • T13 ウエッジ 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T13 ウエッジ 12V15W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    ¥489税込¥538
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
  • シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
  • (254)ランプコイル CP 12V-15W スバル

    (254)ランプコイル CP 12V-15W

    スバル
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (252)ランプコイルCP 12V-15W スバル

    (252)ランプコイルCP 12V-15W

    スバル
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
  • (277)フライホイール CP 12V-15W スバル

    (277)フライホイール CP 12V-15W

    スバル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (279)ランプコイル CP 12V-15W スバル

    (279)ランプコイル CP 12V-15W

    スバル
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
  • DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W

    TRACO POWER
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • (22G)チャージコイルCP 12V-15W スバル

    (22G)チャージコイルCP 12V-15W

    スバル
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
  • DC/DC Converter Isolated 12V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 12V 15W

    TRACO POWER
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • (20B)チャージコイルCP 12V-15W スバル

    (20B)チャージコイルCP 12V-15W

    スバル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • (22G)フライホイル CP 12V-15W R スバル

    (22G)フライホイル CP 12V-15W R

    スバル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • (246)チャージコイルCP12V15W1,5A スバル

    (246)チャージコイルCP12V15W1,5A

    スバル
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(125件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)12
  • バルブ T19 12V15W BIGM(丸山製作所)

    バルブ T19 12V15W

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    備考T1912V15W部品名称バルブ T19 12V15W図解NoSSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.38、SSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.45、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.43、SSA-E541DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.39
  • (269)フライホイール CP B-12V15W スバル

    (269)フライホイール CP B-12V15W

    スバル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • バルブ S25 12V15W BIGM(丸山製作所)

    バルブ S25 12V15W

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    備考S2512V15W部品名称バルブ S25 12V15W図解NoSSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.41、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.38、SSA-E541DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.39、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.43、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.45A、SSA-E500KP フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40
  • エアロシャープミニ15w POSH Faith

    エアロシャープミニ15w

    POSH Faith
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付 オレンジレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) 2個入り 12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。) ※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
  • エアロストリーム15W POSH Faith

    エアロストリーム15W

    POSH Faith
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアロストリームタイプ(2個入り)電球付 オレンジレンズ シングル球(12V15W/バルブ付き) 2個入り 12v15wウェッジ球付き ※エアロシャープミニと同デザインで10%サイズUP。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。
  • フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • ウインカーリレー 12V/20W KIJIMA(キジマ)

    ウインカーリレー 12V/20W

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
    電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • LOOX コンバーター 24V-12V 黒 10W 消費電力15W ハーフェレ

    LOOX コンバーター 24V-12V 黒 10W 消費電力15W

    ハーフェレ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    このコンバーターを介して、24Vライトを12Vの電源装置に接続できるので、12Vの電源装置1つで12Vと24Vのライトに対応できます。
    トラスコ品番851-4286質量(g)45消費電力(W)15ケーブル長(m)1定格一次電圧(V)DC12V定格二次電圧(V)DC24V出力端子24Vライト用3個待機電力(W)0.3
  • H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。 口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 ソール社製のCSPチップを採用。
    タイプH4定格電圧(V)12ガラス球形式H4
  • 電源ワイヤレス15W DAYTONA(デイトナ)

    電源ワイヤレス15W

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤレス充電Qi規格対応。最大15Wの高出力。 置くだけで充電できるので、面倒なケーブルの抜き挿しも不要です。 (過充電を防ぐON/OFFスイッチ付き。) 厚さ3.5mmの充電ユニットは防水設計なので雨でも安心。 ご使用中のスマートフォンホルダーに貼り付けて使用できます。 ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 メインキー連動でバッテリー上がりの心配はありません。
    規格【対応充電】ワイヤレス充電Qi規格 Qi-EPP準拠出力充電効率:70~85%、15W、充電高さ:5mm以内入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC11V~16V、最大入力電流(無負担):20mA以下
  • エアロシャープ15wブルークリア POSH Faith

    エアロシャープ15wブルークリア

    POSH Faith
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付 ブルークリアーレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) ■2個入り ■12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。) ※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
  • LEDフォグランプキット(カットライン/15W) TAKEGAWA(武川)

    LEDフォグランプキット(カットライン/15W)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途DC12V専用
  • LEDバルブ 12V23W S25 BA15S (12Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 12V23W S25 BA15S (12Vバック球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23W全長(mm)51電源(V)12口金BA15Sバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
  • パトランプ回転灯G18B15S12V5W 旭光電機工業

    パトランプ回転灯G18B15S12V5W

    旭光電機工業
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
  • 110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
...