カテゴリ

  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「12v 23w/8w」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25

    モノタロウ(6件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ホンダクリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    319税込351
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途二輪車ストップ/テールランプクリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
  • シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
  • 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)

    M&H(34件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • スモークレンズKIT (W球) POSH Faith

    スモークレンズKIT (W球)

    POSH Faith
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
    カスタムウインカーレンズ W球:12V23W/8Wオレンジダブル球付属 ■Front W球:12v23w/8w オレンジバルブ付 適合国内仕様(S球タイプは038079/スモーク)
    スモーク
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付

    モノタロウ(90件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
  • テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
  • シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)クリア接点数2タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18
  • テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント スモーク MAD MAX(マッドマックス)

    カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント スモーク

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    4日以内出荷
    カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。 純正品を再現した高品質なウインカーです。 配線は3本、W球(12V/23/8W) フロント左右共通
    レンズ色スモーク主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
  • 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル S25

    モノタロウ(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
  • クリアーレンズKIT (W球) POSH Faith

    クリアーレンズKIT (W球)

    POSH Faith
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
    カスタムウインカーレンズ W球:12V23W/8Wオレンジダブル球付属 ■Front W球:12v23w/8w オレンジバルブ付 適合国内仕様(S球タイプは038078/クリアー)
    クリアー
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(280件のレビュー)
    399税込439
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • カラーバルブ 12V KOITO(小糸製作所)

    カラーバルブ 12V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)12
  • GPZ750R/GPZ900R スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    GPZ750R/GPZ900R スモークテールレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    純正の形状を再現したテールレンズです。スモークレンズ仕様。S25 ダブル球付属(レッド 12V 23W/8W 180度段違いピン)。。【適合車種】。GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど。※年式や仕様によりレンズ形状か異なる場合があります。必ず車輌のレンズ形状をご確認の上ご購入お願い致します。。※注意事項※。●バルブはサービス品となります。ご使用前にワット数・形状が適切であるかをご確認下さい。●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
    適合車種GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24

    SMC(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ねじの種類Rc口径1/2
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

    SMC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
  • スモークレンズセット(F&R) POSH Faith

    スモークレンズセット(F&R)

    POSH Faith
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    ZZR1100(D)クリアー/スモークカスタムウインカーレンズセット(1台分) ウインカーレンズ1台分セット ◆スモークレンズ ※新規金型となっておりますので、以前に販売していた製品とはレンズカット、色合いが若干異なります。 ※フロントウィンカー球がW球(ポジションランプ付)の車輌には別売りのパーツNO.090083(12v23w/8w) オレンジ球が必要となります。 ※取り付けの際、純正品と同程度のボディとの僚間・段差が出ます。又、カウルの年式によって状態は異なりますので予めご了承下さい。 ◆12V23Wシングル球バルブ付
    スモーク主な適合車種ZZR1100(D)
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232

    SMC(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
  • ゼファー400/χ 純正タイプ 砲弾型ウインカー フロント用 ダブル球 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)

    ゼファー400/χ 純正タイプ 砲弾型ウインカー フロント用 ダブル球 オレンジ

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フロント用 配線は3本、W球(12V/23/8W) フロント左右共通
    レンズ色オレンジ適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
  • ウインカー ゼファータイプ フロント MAD MAX(マッドマックス)

    ウインカー ゼファータイプ フロント

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フロント左右共通
    仕様配線/3本W球(12V/23/8W)レンズ色オレンジ適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ
  • MADMAX GPZ/ZRX クリアウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX GPZ/ZRX クリアウインカーレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    純正レプリカ ウインカーレンズ クリア ZRX400/ZRX1100/ZRX1200/ZR-7/GPZ900R/GPZ750Rタイプ オレンジバルブ付属(ダブル球2個:12V 23/8W)(シングル球2個:12V/23W)
  • カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア MAD MAX(マッドマックス)

    カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    4日以内出荷
    カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。 純正品を再現した高品質なウインカーです。 配線は3本、W球(12V/23/8W) フロント左右共通
    レンズ色クリア主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
  • 角型3連フラッシュテールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型3連フラッシュテールランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
    用途外装パーツセット内容左右1組
  • 汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド。 大人気Zタイプテールランプ。
    レッド電球12V/23W/8W配線方式黒(スモール)・赤(ブレーキ)・黒白(アース)主な適合車種汎用
  • LEDコンバージョン W球 SM POSH Faith

    LEDコンバージョン W球 SM

    POSH Faith
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • LEDコンバージョン W球 OR POSH Faith

    LEDコンバージョン W球 OR

    POSH Faith
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ZRX1100/Ⅱ,ZRX1200R,ZRX400(ZRX-Ⅱ不可)(フロント) GPZ900R(フロントポジション球仕様)(フロント) LEDコンバージョン カワサキ純正タイプ レンズ一体式LED 基板のみ(3線式)(2pcs./set) アンバーレンズ
  • LEDコンバージョン W球 CL POSH Faith

    LEDコンバージョン W球 CL

    POSH Faith
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ZRX1100/Ⅱ,ZRX1200R,ZRX400(ZRX-Ⅱ不可)(フロント) GPZ900R(フロントポジション球仕様)(フロント) LEDコンバージョン カワサキ純正タイプ レンズ一体式LED 基板のみ(3線式)(2pcs./set) クリアーレン
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA

    brembo
    7,398税込8,138
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA18SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】250TR(02-13)、MEGURO K3(21-23)、W400(06-08)、W650(99-08)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(11-16)、エストレヤ(07-17)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、【SUZUKI】BOULE VARD 400(05-14)、BOULE VARD 800(05-06)、GSX250FX(02-05)、SV400/S(98-99)、XF650フリーウインド(97-00)、イントルーダークラシック400(01-14)、イントルーダークラシック800(01-02)、デスペラード400/X(96-99)、デスペラード800/X(97-99)、バンバン200(02-13)。 適合車種(フロント右側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA18LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA18LA

    brembo
    7,598税込8,358
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA18LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】250TR(02-13)、MEGURO K3(21-23)、W400(06-08)、W650(99-08)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(11-16)、エストレヤ(07-17)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、【SUZUKI】BOULE VARD 400(05-14)、BOULE VARD 800(05-06)、GSX250FX(02-05)、SV400/S(98-99)、XF650フリーウインド(97-00)、イントルーダークラシック400(01-14)、イントルーダークラシック800(01-02)、デスペラード400/X(96-99)、デスペラード800/X(97-99)、バンバン200(02-13)。 適合車種(フロント右側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)
    材質シンタード