カテゴリ
- バイク部品(66)
- 自動車補修部品(17)
- パソコン/周辺機器(10)
- カー用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 防災用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- ハリケーン(9)
- オーム電機(8)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- POSH Faith(8)
- CGC(千代田)(5)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- SMC(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- NTB(3)
- M&H(3)
- カシムラ(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- KITACO(2)
- ニッサン(2)
- brembo(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12v 23w 8w」の検索結果

LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
交換用電球 12V ダブル S25
(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
ダブル球BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付
(90件のレビュー)¥859税込¥9451箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
交換用電球 12V シングル G18
(3件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5販売区分業務用
シングル球S25/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
バルブ12V23/8W
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷備考ストップ・テール部品名称バルブ12V23/8W図解NoSSA-V600C 噴頭部品_No.34、BSM-1300L-2 センタブーム 高低シリンダ部品_No.31、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.5、BSM-830L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.22、SSA-V1000C 送風機部品_No.33、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-630SLT-C2-1 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.31など
バルブ12V23/8W
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷備考12V23/8W部品名称バルブ12V23/8W図解NoSSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.28、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.48、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.57、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.34、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.60、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.28、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.58、SSA-F616 送風機(2)部品_No.26、SSA-α602M 送風機-2部品_No.47、SSA-α602 送風機-2部品_No.27、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.27、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.47
S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥679税込¥7471セット(2個)当日出荷S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(23/8W) 180℃段違いピンタイプになります。タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25
バルブ 12V23/8W 217-6004
KIJIMA(キジマ)¥899税込¥9891個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6004。色[カラー]:クリア。仕様:G18ダブル。内容量[数量]:2コ。消費電力/明るさ[ワット]:23/8。電圧[ボルト]:12仕様G18ダブル色クリア電圧(V)12消費電力(W)23/8内容2コ
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥319税込¥3511パック(1個)当日出荷用途二輪車ストップ/テールランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ
(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ホンダ色クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(279件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球(耐震)定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
ウェッジベース電球 12V ダブル
STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
白熱球(S25/BAY15d 12V)
Roadpartner(マツダ)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器
エアージェイ¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。その他スイング折り畳みプラグ質量(g)53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球)
M&H(2件のレビュー)¥399税込¥4391個翌々日出荷から5日以内出荷レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。適合ウインカー/ポジション/ストップ/テール色クリアタイプダブル定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式G18
ウインカーKIT(砲弾型ミニ)
KITACO¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から5日以内出荷お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 備考 ○ウインカーステー:ブラック フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 エイプ50 FNO,AC16-1000001~1599999 エイプ100 FNO,HC07-1000001~1599999
交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製
(33件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)50×Φ26ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A販売区分業務用
交換用電球 24V ダブル S25 日本製
(36件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器
カシムラ¥1,398税込¥1,5381台6日以内出荷車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20