634件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイワパーツACアダプタ12V2A
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521 質量(g)約130 規格PSE 、トラッキング 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240 出力電流(A)2 ケーブル長(mm)1800
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ 材質ABS樹脂+PC94V0 形状センター電極形状:フォーク(音叉)型 ブラック 質量(g)81 コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)12 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×27.5 入力コンセントプラグ一体型 定格出力電力(W)24 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、DoE Level VI、WEEE プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サーマルカメラに使える
セット内容本体x1 材質プラスチック、銅 寸法(mm)40×100×80 寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5) 対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA 定格出力DC12V2A 形態包装:PP袋入り アズワン品番64-8310-31
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)72.7×35.7×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Recom 壁取り付け AC アダプタは、24 W の出力電力と最大 2 A の負荷を備えています。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:24W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1948 アズワン品番65-7218-58
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10W タイプAC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)10 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) プラグPL03B 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7222-29 定格出力電圧(DC V)12 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 入力コネクタ2 Pin Plug
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Recom の壁面取り付け AC アダプタは、18 W の出力電力と最大 1.5 A の負荷を備えています。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.5A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:18W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1947 アズワン品番65-7214-91
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W アズワン品番65-7222-61
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

サンテックライトX18用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm アズワン品番67-7235-45
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 12V5A 60W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33 出力電圧(V)DC12・5A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コードアース線付平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-10~70 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)20~85 保存湿度(%)0~95(水滴無し) 効率出力:DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)0~40 MTBF(時間)50000(計算値)
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 12V20.83A 250W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大容量。難燃性94V-0。コネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途高品質で大きい出力のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0 出力電圧(V)DC12・20.83A(250W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 リップルノイズ(mVp-p)240 効率出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃)-20~40 MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 12V2.08A 25W
エコ商品
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC12・2.08A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 12V3.3A 40W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1 出力電圧(V)DC12・3.3A(40W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~95 効率出力:85~88.85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

KOITO(小糸製作所)ACアダプタ(12V専用)
12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力DC12V 2A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷


ユニファイブACアダプター UVシリーズ
エコ商品
PSEのみ
ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)専用ACアダプター/12V1A
エコ商品
12V1Aアダプター
質量(g)150 出力DC12V(+7%,-3%), 1A(±2%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26 入力AC100V~240V, (50/60z), 0.5A 使用場所屋内 電源コード(cm)ACコード:50, DCコード:80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~+40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W タイプAC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化 定格電力(W)12 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) プラグEIAJ-2 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7222-42 定格出力電圧(DC V)5 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 入力コネクタ2 Pin Plug
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W タイプAC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)12 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) プラグEIAJ-2 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7222-58 定格出力電圧(DC V)5 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 入力コネクタ2 Pin Plug
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避
用途故障・紛失した電源アダプタの交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備。海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応 出力電圧(V)12(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)5 入力電流(A)2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
エコ商品
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
出力(W)12 先端2.1mmDCプラグ 出力DC24V-0.5A コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4 周波数50/60Hz 回路方式スイッチング方式 極性センタープラス 入力電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
2,790 税込3,069
当日出荷

ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
エコ商品
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5 入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A 回路方式スイッチング方式 極性センタープラス プラグ形状2.1mmDCプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ外径(Φmm)5.5 動作温度範囲(℃)0~40 プラグ内径(Φmm)2.1
1台
2,800 税込3,080
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5 アズワン品番63-3136-27 プラグ形状DC:フォークタイプ プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(mm)121×52×33 プラグ内径(Φmm)2.1 周波数(Hz)47~63 プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ全長L(mm)11 定格12V5A 60W タイプデスクトップ型 電源コードアース線付平2ピン 入力電圧(V)AC100~240 アズワン品番7-845-02
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター 世界最薄級コンパクトサイズ 最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分 (※PD充電での時間の目安) バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター 収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。 安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか) 海外でも使用可能な100~240V対応 2台同時充電可能 (※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります) 各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます (※充電ケーブルは別途ご用意ください)
質量(g)55 ポート数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55 定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5A コネクタType-C×1、USB-A×1 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トランス/リニア型のACアダプタです。
仕様入力AC100V、出力DC12V/800mA、DCプラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm、極性(センター)+
1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757 アズワン品番65-7222-24
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷