カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(249)
- 制御機器(210)
- パソコン/周辺機器(184)
- バイク部品(100)
- 防災用品(57)
- カー用品(55)
- 船舶用品・漁業資材(35)
- バッテリー・電装(26)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 自動車補修部品(16)
- 家電(15)
- メカニカル部品(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 測定用品(12)
- 安全用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 厨房用品(9)
- 電動工具(9)
- 防犯用品(8)
- 完成車(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)(58)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(43)
- 三菱電機(41)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- コーセル(35)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- ENDO(遠藤照明)(27)
- マリンテック(27)
- M&H(26)
- コイズミ照明(25)
- omron(オムロン)(24)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- Qlight(21)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(14)
- カシムラ(13)
- YAMAZEN(山善)(13)
- Jackery(ジャクリ)(13)
- TDKラムダ(12)
- ユニペックス(UNI-PEX)(12)
- ブランドをもっと見る
「12v 50w」の検索結果

ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
JC標準タイプ12V50W
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
JRハロゲンランプ スーパーライン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×60電球の種類ハロゲン電球
エアーステーションプロ用 12V ACアダプター
BUFFALO(バッファロー)¥4,498税込¥4,9481台翌日出荷。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
JRハロゲンランプ スーパーライン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
J12V50WAXS
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
スイッチング電源(12V/50W)
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC4.2入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50.4入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~4.2電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)120定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
ACアダプター 12V
bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12入力プラグ形状コンセントプラグ一体型その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
JRハロゲンランプ スーパーライン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
JRハロゲンランプ スーパーライン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
JRハロゲンランプ スーパーライン
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
ミニハロゲン電球
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
2輪車用スタンダードハロゲン H11 12V
M&H¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。適合2灯式車、輸入車など色クリア定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2主な適合車種ZZR1400 2006-2007年式:Lowに適合
ACアダプタ ELO-PWR-BRICKCAB-LVL6-JP12V、4.16A、50W-R
タッチパネルシステムズ¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷ET1093L/ET1291L/ET1590L/ET1593L/ET1598L/ET1790L/ET1991L/ET2094L/ET2293L/ET2294L/ET2494L/ET2794L用ACアダプタケーブルセット
ICウインカーリレー DC12Vヨウ 50Wマデ 3キョクカプラー
KIJIMA(キジマ)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷電球とLEDバルブの混合でも使用可能な計50Wまで対応のICウインカーリレーに接続が簡単な3Pカプラータイプが登場!適合110型カプラー端子付でホンダ純正:38301-KZZ-J01、カワサキ純正:27002-0029に対応。
JR12V20WLM
ELPA¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 20W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)
マリンテック¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から6日以内出荷【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
JC・Jピンタイプ
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から51日以内出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。調光の可否○
スイッチング電源(12V/150W)
MEAN WELL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.5W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC12.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~12.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)87.5時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
JCR ハロゲンランプ
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から27日以内出荷コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。口金GZ6.35ミラー径(Φmm)50調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から27日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
...