曜日別特売

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)
容量(VA)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
演色性(Ra)
83
内容量
1台
32件中 1~32件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電圧(V)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308077LZS-9100YBW8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵3000112.1
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308479LZS-9100LBW8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵2700107.5
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308610LZS-9100YWN8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵300069.6
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308838LZS-9100LBN8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵270069.6
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309845LZS-9100LWM8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵270096.2
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310308LZS-9100NWN8E径Φ70長120吊高134AC100内蔵400075
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311480LZS-9100NBB8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵400089.3
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313738LZS-9100NBM8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵4000105.3
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314106LZS-9100NBN8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵400075
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315759LZS-9100YWW8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵3000112.1
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316030LZS-9100AWM8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵3500103
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316389LZS-9100AWB8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵350087.8
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317125LZS-9100ABW8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵3500114.3
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318017LZS-9100NWB8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵400089.3
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318060LZS-9100NBW8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵4000117.4
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318385LZS-9100NWM8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵4000105.3
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318690LZS-9100YBM8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵3000100.7
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319128LZS-9100NWW8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵4000117.4
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319566LZS-9100YBB8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵300085.6
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319846LZS-9100YWM8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵3000100.7
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320729LZS-9100LWW8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵2700107.5
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321131LZS-9100LBB8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵270081.8
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321185LZS-9100ABM8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵3500103
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321465LZS-9100ABN8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵350073.4
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322199LZS-9100YWB8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵300085.6
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322375LZS-9100LWB8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵270081.8
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322436LZS-9100LWN8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵270069.6
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323398LZS-9100YBN8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵300069.6
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323861LZS-9100ABB8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵350087.8
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324125LZS-9100AWN8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵350073.4
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324746LZS-9100LBM8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵270096.2
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325568LZS-9100AWW8E径Φ70 長120 吊高134AC100専用LED内蔵3500114.3
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする