RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥31,980
税込¥35,178
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥12,980
税込¥14,278
37日以内出荷
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD
付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等
電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz
本体質量(g)939
最大消費電力(W)65
メモリー容量16GB
解像度1920×1280ドット
使用CPUCore i5
スピーカーステレオ
チップセットCPUに内蔵
キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトなし
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
スリムで、軽く。快適な持ち運びやすさを追求。ユーザーによるバッテリー交換で長期間の使用をかなえる
本体質量(g)約960(ACアダプター除く、バッテリー含む)
最大消費電力(W)73
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
OSWindows11 Pro 64bit
チップセットCPU内蔵
Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載)
無線LANインテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3
USBUSB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2)
オフィスソフトなし
新しい働き方を強力にサポートする薄くて軽い、モバイルノートPC.
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×1(左側面、データ通信/ディスプレイ出力兼用、HDCP対応)、マルチモニター:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●VCCI:対応●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、顔認証(Enhanced Sign-in Security対応)●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ディスプレイ詳細:あり 14型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直170° 水平170°、タッチ操作非対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):約H16.5×W322.0×D216.8mm(突起部除く)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:13.4kWh/年●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:14型●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリー(7.7V/4675mAh)●タッチパネル:非搭載
電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A
本体質量(g)約912(ACアダプター除く、バッテリー含む)
最大消費電力(W)73
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
チップセットCPU内蔵
Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2
USBThunderbolt 4×1、USB 10Gbps(A×1)、USB 5Gbps(A×1)
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
¥194,800
税込¥214,280
8日以内出荷
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/5G<E)
エコ商品
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/5G<E/GPS
仕様●メインメモリ:16GB●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●本体サイズ(H):24mm●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイサイズ:10.1型●メモリカードスロット:なし●ハードウェアキーボード:なし●CPU詳細:Ultra 5 135U●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●SIM情報:SIMフリー●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●本体サイズ(D):188mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCグリーンラベル:★★★V14●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●バッテリ容量:4360mAh●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●電気通信事業法備考:本体●J-Moss:対応●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●最大消費電力:110W●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●WWAN:5G
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1210
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
関連キーワード