カテゴリ
- 自動車補修部品(78)
- 電動工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- AXS(アークス)(3)
- CKD(7)
- DELTA(デルタ)(4)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- IPF(8)
- KOITO(小糸製作所)(11)
- LeFH-e(2)
- PIAA(7)
- RG(レーシングギア)(8)
- SMC(2)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アセントワールド(9)
- エスコ(1)
- カシムラ(3)
- カーメイト(3)
- フィリップス(2)
- 本多電子(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12v hb4」の検索結果

ハロゲンバルブ HB4 12V
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合一般ヘッドランプ用色クリアタイプHB4定格電力(W)51(55)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
ホワイトビームVer.Ⅲ HB4(9006) 12V
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプHB4(9006)定格電力(W)51(55(明るさ110クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)4200
ハイパワーハロゲンバルブ HB4(9006)12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷色クリアタイプHB4(9006)定格電力(W)51(55(明るさ85クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
スーパーJビーム(ディープイエロー) HB4
IPF(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。タイプHB4定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
ホワイトビームVer.Ⅱ HB4(9006) 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプHB4(9006)定格電力(W)51(55)(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)3770
ハロゲンバルブ H11 12V
(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
LEDフォグバルブ12V HB4 6500K
IPF¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプHB4消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)6500
LEDフォグバルブ12V HB4 2400K
IPF¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプHB4消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
(2833件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
車高灯(LED)パブコ型
ドーワ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。色橙タイプパブコ型定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×36×34電球の種類LED
2輪車用スタンダードハロゲン HB4 12V
M&H¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。適合輸入車・スズキ(Lo)色クリア定格電力(W)51定格電圧(V)12口金P22d主な適合車種GSX-R1000 2003-2004年式:Hiに適合
ハロゲンバルブ H11 12V
KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
LEDフォグバルブ クアッドカラー HB4
アセントワールド¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻4光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)173タイプHB4電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2
アセントワールド¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
レインボーLEDフォグバルブHB4
アセントワールド¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷16色切替可能。リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出色16色質量(g)137タイプHB4電圧(V)12明るさ(Lm)1600
ハロゲンバルブ エアー HB4/3
カーメイト¥4,998税込¥5,4981箱(2個)5日以内出荷用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)24(×2個)形式HB4(HB3)消費電力(W)55明るさ(W)110
LEDヘッド&フォグ トリプルカラー HB4
アセントワールド¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻3光輝く個性を演出!色ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)173タイプHB4電圧(V)12明るさ(Lm)3600
GT240 LED HB4 JUST ペア
LeFH-e¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷HB4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。タイプHB4定格電圧(V)12/24
ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/YE
アセントワールド¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/イエロー質量(g)137タイプHB4電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/GL
アセントワールド¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!色ホワイト/ライムグリーン質量(g)137タイプHB4電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/BL
アセントワールド¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/ブルー質量(g)137タイプHB4電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K HB3・HB4
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:HB3/HB4/HIR1/HIR2質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×40×65(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2
アセントワールド¥7,498税込¥8,2481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー
アセントワールド¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200