カテゴリ
- 自動車補修部品(177)
- 制御機器(132)
- パソコン/周辺機器(115)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- バイク部品(56)
- 防犯用品(55)
- 機構部品(40)
- 空調・照明・電設資材(20)
- トラック用品・パーツ(18)
- 測定用品(14)
- 農業機械(9)
- バイク純正部品(8)
- 家電(8)
- 作業工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 電動工具(2)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- CKD(24)
- DELTA(デルタ)(8)
- KOITO(小糸製作所)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- omron(オムロン)(38)
- PIAA(10)
- POLARG(28)
- RG(レーシングギア)(11)
- RS PRO(17)
- SMC(46)
- STANLEY(スタンレー電気)(12)
- イメージニクス(16)
- エスコ(8)
- カーメイト(20)
- ダイヤトレンド(18)
- ハイテクインター(9)
- レイブリック(スタンレー)(8)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- 廣杉計器(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「12v t10」の検索結果

ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
12LED ウエッジベース T10
(134件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
レイブリックハイパーLEDバルブ T10
レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)
M&H(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から4日以内出荷適合メーター球、ポジション球色クリアタイプシングル定格電圧(V)12口金BA9sガラス球形式T10
L・ビーム(電球型LED) L704DF
M&H(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から翌々日出荷メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!口金12vT10WB
LED T10 ウェッジ球 SMD
MAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(2個)当日出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)
レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2個)当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
L・ビーム(電球型LED) L704
M&H(6件のレビュー)¥599税込¥6591個翌々日出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。用途マイナスアース車専用タイプ集光消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金ウエッジ中
ウェッジベース電球 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
12LEDランプ T10×31
(183件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)
CONCEPT-1(55件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)当日出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
ハロゲンバルブ H11 12V
(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用
竹村商会(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷から翌々日出荷従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用
竹村商会(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から翌々日出荷【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
ウエッジベース 10LED T10
(30件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用
バルブ 12V 5W T10 92069-1016
Kawasaki(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷主な適合純正品番92069-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
ウエッジソケット T10
(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線色黒タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5販売区分業務用
ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ
ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用
竹村商会¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【明るく!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等寸法(mm)Φ11×27色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)2.2(1個)口金T10極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)190(1個)
ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用
竹村商会¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
ウェッジベース電球 12V シングル
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。![ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184908-150908-02.jpg)
ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り
POLARG¥3,198税込¥3,5181箱(2個)5日以内出荷映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。形状T10定格12V 5W発光色アンバー
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12V
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用発光色ブルー
T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥579税込¥6371個4日以内出荷T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。12V車専用の商品です。用途2輪、4輪用適合車種12V車専用
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷色クリアタイプH3定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用
竹村商会(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から翌々日出荷【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等色ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
...



































![ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184908-150908-02.jpg)