カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • バイク部品(7)
  • 防災用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • カー用品(2)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v21w LED」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360LEDバルブ S25 モノタロウ360LEDバルブ S25モノタロウ(56件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプS25ホワイト直径×長さL(Φmm×mm)20×49消費電力(W)約0.8~3.0電圧(V)12口金BAY15d色温度(K)6000LED使用数(個)27
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12Vモノタロウ(59件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
LED5 S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)52×Φ24.5ホワイト消費電流(mA)DC24V/約40mA
ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤックティッシュサスペンドホルダー2槌屋ヤック(25件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。 薄型のボックスティッシュにも対応。 バネの力でワンタッチ固定。 ドライバーで簡単取り付け。 対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V MAD MAX(マッドマックス)G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12VMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
4日以内出荷
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。
仕様12V用口金G18/BA15S 180°平行ピン
LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
格段に輝く光を放つ!!
用途21W電球/交換用仕様S-25(21W)交換用ホワイト本体寸法(mm)H44×Φ20色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S ケリー電気産業LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12VMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12VMAD MAX(マッドマックス)(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)CONCEPT-1(55件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他
360LED ソケット ノーブランド360LED ソケットノーブランド(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23全長(mm)47消費電力(W)1.8定格電圧(V)12
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウバルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30Vモノタロウ(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5
交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 24V ダブル S25モノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D ケリー電気産業LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15Dケリー電気産業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB SIGNET(シグネット)LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSBSIGNET(シグネット)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
全長89mmのコンパクトアルミボディです。 マグネットでハンズフリーで使用できます。 ローバッテリー警告付きです。(赤ランプ点灯) 約35gで持ち運びがラクラクです。 メタルクリップ付きです。*スイッチ(HIGH・ LOW・OFF /スイッチボタン長押しでTURBO)*ターボモード(500ルーメン)は30秒で自動的にLOWに切り替わります。ターボモードは2分以上間隔を空けて使用してください。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。
仕様●明るさ(ルーメン):300(HIGH)・100(LOW)・500(TURBO)●照射距離(m):15・6・20●点灯時間(時間):1.5・3・-●チャージポート:MicroUSB●充電時間(時間):2.5●LEDタイプ:COB●バッテリー:リチウムポリマー(3.7V600mAh)●防水性能:IPX2●材質:アルミ合金・PC・ABS・スチール●サイズ(mm):W89XD21XH12●重量(g):35アズワン品番68-0851-02
RG LEDヘッド H4 5500K RG(レーシングギア)RG LEDヘッド H4 5500KRG(レーシングギア)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
RG LED S25 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)RG LED S25 ウインカーバルブRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット(2個)
翌日出荷
形状S25、150°ピン違いアンバー光定格12v24v兼用21w明るさ(Lm)1300
RG LED T20 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)RG LED T20 ウインカーバルブRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット(2個)
翌々日出荷
ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ超高輝度LED24ヶ使用12V/24V兼用仕様キレのある鮮明なアンバー光!極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
LED Vホワイト(フォグランプ用) 小糸製作所LED Vホワイト(フォグランプ用)小糸製作所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
用途LED Vホワイト(フォグランプ用)定格電力(W)12定格12V 21W色温度(K)6000
LED Vホワイト (ヘッドランプ用) 小糸製作所LED Vホワイト (ヘッドランプ用)小糸製作所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
用途LED Vホワイト (ヘッドランプ用)定格電圧(V)12光色ホワイト
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(69件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
LEDテールライト CUDA ポリッシュ マウント付き MEL053+MEL013 モートーンLEDテールライト CUDA ポリッシュ マウント付き MEL053+MEL013モートーン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MEL053+MEL013販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございますタイプ:CUDA色[カラー]:ポリッシュサイズ:レンズ直径50mm材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1セット付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース製法:高圧ダイキャスト備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178材質アルミポリッシュ備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプCUDA製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウLEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度モノタロウ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25ホワイト種別シングル電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ
LEDテールライト ELDORADO ポリッシュ マウント付き MEL005+MEL013 モートーンLEDテールライト ELDORADO ポリッシュ マウント付き MEL005+MEL013モートーン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MEL005+MEL013販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございますタイプ:ELDORADO色[カラー]:ポリッシュサイズ:レンズ直径50mm材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1セット付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース製法:高圧ダイキャスト備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178材質アルミポリッシュ備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプELDORADO製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
LEDテールライト BEL AIR ポリッシュ マウント付き MEL009+MEL013 モートーンLEDテールライト BEL AIR ポリッシュ マウント付き MEL009+MEL013モートーン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MEL009+MEL013販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございますタイプ:BEL AIR色[カラー]:ポリッシュサイズ:レンズ直径50mm材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1セット付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース製法:高圧ダイキャスト備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178材質アルミポリッシュ備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプBEL AIR製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ交換用電球 12V シングル S25モノタロウ
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ360度全方位LEDバルブ T20モノタロウ(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプT20ホワイト電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スズキ純正 荷台作業灯 スズキスズキ純正 荷台作業灯スズキ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC)荷台を明るく照らすので、夜間の作業時に役立ちます12V21W※標準装備のアングルポストに装着します※KX、農繁仕様に標準で装備されているLED荷台作業灯を取り外して装着することはできません※エンジンスイッチがACCまたはONの状態で、かつパーキングブレーキがかかっているときに点灯します
スイッチ本体底面適合車種CARRY(KC)
LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24VSTANLEY(スタンレー電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)100(合計)ケーブル長(m)2対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)機能絶縁キャップ:なし出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2Pポート数1ポート(USB)使用温度範囲(℃)5~35対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W)対応USB PD出力端子USB Type-C最大出力(W)65(合計)セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
モバイルバッテリー AC出力付き サンワダイレクトモバイルバッテリー AC出力付きサンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで最大出力(W)100出力電圧(V)AC100(60Hz※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。)入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W)出力波形疑似正弦波バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)7.5バッテリー電圧(V)14.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1充電時間(時間)約2.5(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時)バッテリー容量(mAh)7500USBポート数6(USB A×4、USB C×2)取扱説明書日本語取扱説明書あり充電端子USB C給電端子USB A、USB C、ACバッテリー容量(Wh)111
PD65Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子PD65Wカーチャージャー USB-C+A多摩電子
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。2台の機器を同時に充電できる車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力[USB-C] 最大65W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、 15V 3A、 20V 3.25A PPS:DC5V-16V 3A、 DC5V-21V 3.25A、[USB-A] 最大18W DC5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
メガパネセット エバーブライトメガパネセットエバーブライト
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)材質ABS樹脂寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)バッテリー容量(mAh)24000充電可能回数約500回バッテリー容量(Wh)88.8
FMアルファーメガパネセット エバーブライトFMアルファーメガパネセットエバーブライト
38,000税込41,800
1セット
5日以内出荷
【FMメガパワーステーションα 】大容量88.8WhでノートPC、電気毛布、扇風機、小型TVなど多様な機器に対応 ワイドFM搭載でAM放送も受信可能、災害時・アウトドアでの情報収集に便利 多彩な出力ポート(AC×2、USB×2、USB-C×1、DC×1)で幅広いデバイスに対応 軽量コンパクト(約1kg)で持ち運びしやすい 大型LEDライト(3モード切替)搭載で停電時や夜間の作業にも便利 高い安全性(ショート・過充電・過放電・過電流・過負荷・過熱防止機能搭載) 【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】 高出力21Wソーラーパネルを採用し、小型パネルよりも高速充電が可能 USB出力(5V/2.4A)搭載でスマホやUSB機器にも直接充電可能 ノートPC対応の出力(18V/1.1A)で幅広い機器に充電可能 折りたたみ式(4つ折り)でコンパクトに持ち運び可能 専用ポケット付きでメガパワーバンクを収納可能 肩掛け・手持ち対応のストラップ付属
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【FMメガパワーステーションα 】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター、取扱説明書、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグ11個、カラビナ2個、ストラップ(約120cm)、取扱説明書適合(充電回数目安)エバーブライトスーパーランタン:10回 、エバーブライト スーパーミニDXs:120回、スマホ/iPhone:8回、変換効率:0.2サイズ【FMメガパワーステーションα 】155×100×92mm、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】(展開時):800×290×25mm / (折りたたみ時):195×290×35mm質量(g)【FMメガパワーステーションα 】1020、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】900(本体のみ)出力【FMメガパワーステーションα 】AC(100V/80W、最大120W)×2、DC(12-16.8V/10A)×1、USB(5V/2A)×1、USB(QC3.0/18W)×1、USB-C(PD100W対応)×1、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】最大出力:21W(18V / 1.1A)、USB出力:5V / 2.4A入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC14-19V/1.5A(ソーラーパネル)連続使用時間(目安)ノートPC(16W):約5時間、LED卓上スタンド(6W):約14時間、扇風機(20W):約4時間、電気毛布(27W):約3時間、ミニ冷温庫(45W):約1.8時間、FMラジオ:音量小で約110時間充電時間ACアダプター(付属品):満充電 約5時間、ソーラーパネル:晴天時 約7時間×4日で満充電モード点灯:ON / SOS / 点滅 / OFFバッテリー容量(mAh)3.7V 24,000(88.8Wh)明るさ(Lm)ON 220 / SOS 200 / 点滅 210
ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー) WASストロボライト W218 Warning lamp (アンバー)WAS
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) WASストロボライト W218 Warning lamp (レッド)WAS
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー) WASストロボライト W218 Warning lamp (ブルー)WAS
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製