カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 農業機械(1)

「12v34w」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BULB (12V34W) ホンダ

    BULB (12V34W)

    ホンダ
    249税込274
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ウエッジ球T1012V3.4W 旭光電機工業

    ウエッジ球T1012V3.4W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    クリア電球の種類白熱電球
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善)

    除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷
    軽量コンパクトなペルチェ式除湿機。クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適。静音なので寝室でも安心して使用できます。PD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(。出力35W以上推奨)。1日あたり最大で約250mlの水分を除湿。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応。満水時満水ランプ点灯でお知らせ。◇除湿方式:ペルチェ式。◇除湿能力:250mL/日。◇排水タンク容量:800mL。◇USBケーブル長:1.6m。◇着脱式タンク採用。◇除湿運転:Hi/Loの2段階。◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A。◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A。◇合計出力:36.0W Max。◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W
    用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250
  • Adaptive  ダイレクト空気ヒートポンプ Adaptive

    Adaptive ダイレクト空気ヒートポンプ

    Adaptive
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARX 軸流ファン  (CeraDynaシリーズ) ARX

    ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)

    ARX
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 早押し判定キット用リレーボードキット ワンダーキット

    早押し判定キット用リレーボードキット

    ワンダーキット
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)。動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)。リレー搭載数:4。リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)。リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります。基板サイズ :W104×D69×H22mm
  • ポータブル電源 新ダイワ

    ポータブル電源

    新ダイワ
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    排出ガスゼロで、屋内工事用電源や災害など、停電時のライフラインにも使える!
    用途いざという時の電源確保に。仕様SLG2300質量(kg)乾燥:27外形寸法(mm)L574×W369×H259出力コンセントAC100V・2000W・USB-A/USB-C/DC12Vシガー付温度(℃)充電:0~40寿命サイクル:約1000回動作温度(℃)-15~40充電方式コンセント100V・1200W入力で約2時間/シガーソケットDC12V/24V・5A入力で約34時間バッテリー容量(Wh)リチウムイオン:2264
  • (34171)バルブ,12V3.4W スズキ

    (34171)バルブ,12V3.4W

    スズキ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • (34171)バルブ,12V3.4W,G20 スズキ

    (34171)バルブ,12V3.4W,G20

    スズキ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • (34171)バルブ,12V3.4W スズキ

    (34171)バルブ,12V3.4W

    スズキ
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
  • DCギアモータ Mini Motor Mini Motor

    DCギアモータ Mini Motor

    Mini Motor
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応