TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠鋼
埋込穴(Φmm)100
取付必要高(mm)210
質量(kg)0.9
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠鋼
埋込穴(Φmm)100
取付必要高(mm)210
質量(kg)0.9
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)190
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
関連キーワード