カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
    • ニッサン純正品番先頭AY(5)
    • ニッサン純正品番先頭26(2)
    • スズキ純正品番先頭09(4)
  • トラック用品・パーツ(6)
    • トラック用交換電球(4)
  • バイク部品(37)
    • バイク用ヘッドランプ・フォグランプ(3)
  • 制御機器(19)
    • 電球(1)
  • 空調・照明・電設資材(96)
    • 用途別電球(2)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • バイク純正部品(30)
  • 自動車補修部品(18)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v35w」の検索結果

関連キーワード
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (AY080)バルブ12V35W ニッサン

    (AY080)バルブ12V35W

    ニッサン
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業

    HID D4C 12V35W 4300K

    ケリー電気産業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
    用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルビジョン H8 12V35W フィリップス

    クリスタルビジョン H8 12V35W

    フィリップス
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤモンドV H8 12V35W フィリップス

    ダイヤモンドV H8 12V35W

    フィリップス
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • (26725)バルブ(12V35W) ニッサン

    (26725)バルブ(12V35W)

    ニッサン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • 1137-12 ワーキングランプ12V35W SYS

    1137-12 ワーキングランプ12V35W

    SYS
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • (AY080)ハロゲン12V35W H3 ニッサン

    (AY080)ハロゲン12V35W H3

    ニッサン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • (09471)バルブ(12V35W スズキ

    (09471)バルブ(12V35W

    スズキ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • (09471)バルブ(12V35W/D2S) スズキ

    (09471)バルブ(12V35W/D2S)

    スズキ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • スポットランプユニット H3 12V35W クリアー KIJIMA(キジマ)

    スポットランプユニット H3 12V35W クリアー

    KIJIMA(キジマ)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    補修部品としてご使用頂けます。
  • (09471)バルブ(12V35W/D2R) スズキ

    (09471)バルブ(12V35W/D2R)

    スズキ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • サギヨウトウ(12V35W) BIGM(丸山製作所)

    サギヨウトウ(12V35W)

    BIGM(丸山製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    規格V31606B-K000部品名称サギヨウトウ(12V35W)図解NoBSA-651 951シリーズ オプション3 ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.9、BSA-650C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.5、BSA-651 951シリーズ オプション21 センタマーク、後方ステップ、サイドステップ、後方作業灯部品_No.18、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.9、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.5、BSA-950シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.9、BSA-650C -1シリーズ オプション センタマーク、後方ステップ、サイドステップ部品_No.18、BSA-950-1 -2シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.5、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.9、BSA-600LDEQ(JP) 電装品部品_No.5、BSA-662 1062シリーズ 電装品2部品_No.11、BSA-950シリーズ 電装品,4WS制御組立部品_No.5、BSA-600LDMQ(JP) 電装品部品_No.5、BSA-650シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 電装品、4WS制御 標準仕様部品_No.5、BSA-650シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.9、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品2部品_No.11
  • (AY080)BULB 12V 35W ニッサン

    (AY080)BULB 12V 35W

    ニッサン
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
  • (26736)BULB 12Vー35W ニッサン

    (26736)BULB 12Vー35W

    ニッサン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • スイッチング電源(12V/35W) MEAN WELL

    スイッチング電源(12V/35W)

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC3入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~3電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)120定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ウシオライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm

    ウシオライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ハロゲンランプ スーパーライン(JR) ウシオ

    ハロゲンランプ スーパーライン(JR)

    ウシオ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
  • エコクールハロゲン中角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)全長50×径35口金EZ10本体質量(g)20電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • バルブ,12V 35W,H8  92069-0054 Kawasaki

    バルブ,12V 35W,H8 92069-0054

    Kawasaki
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92069-0054
  • アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
    電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

    ウシオライティング
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    定格電圧(V)12Ra-調光の可否
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    9,980税込10,978
    1箱(7個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲン狭角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角35W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
  • (S0445)BULB 12V-35W 日野自動車

    (S0445)BULB 12V-35W

    日野自動車
    132税込145
    1個
    10日以内出荷
  • エコクールハロゲン狭角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種別35W形 狭角消費電力(W)35口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球径(Φ)×全長(mm)35×50
  • ライトバルブ 12V35/30W 0150  00012-00150 スズキ

    ライトバルブ 12V35/30W 0150 00012-00150

    スズキ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:00012-00150
  • (AY080)バルブ12V35/5W ニッサン

    (AY080)バルブ12V35/5W

    ニッサン
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
  • バルブ,ヘツドライト(12V/35W/35W) 36L-H4314-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ,ヘツドライト(12V/35W/35W) 36L-H4314-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • エコクールハロゲン広角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別35W形 広角寸法(mm)全長40×径35消費電力(W)35口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(6個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全長(mm)67口金G53定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)111電球の種類ハロゲン
  • バルブ(12V35/35W)          09471-12241 スズキ

    バルブ(12V35/35W) 09471-12241

    スズキ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:09471-12241
  • バルブ(12V35/35W)          09471-12248 スズキ

    バルブ(12V35/35W) 09471-12248

    スズキ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:09471-12248
  • ハロゲンランプ12V 旭光電機工業

    ハロゲンランプ12V

    旭光電機工業
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)44ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金GY6.35ガラス球径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    定格電圧(V)12定格電力(W)35/35タイプTB7(PH7相当)明るさ12V35/35W
  • パイロット球 T20E12 35V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 35V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金12形状T-20クリア定格35V5W全高(mm)48直径(mm)20
  • H4 12V35/35W スーパーホワイトハロゲン TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W スーパーホワイトハロゲン

    TAKEGAWA(武川)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ,ハロゲン12V35/36.5W 14 09471-12105 スズキ

    バルブ,ハロゲン12V35/36.5W 14 09471-12105

    スズキ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12105