カテゴリ
- 自動車補修部品(18)
- H4/H4u(8)
- 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(2)
- 自動車純正部品(10)
- スズキ純正品番先頭09(4)
- バイク純正部品(6)
- KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-92(1)
- バイク部品(61)
- ハロゲンランプ(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
絞り込み
定格電圧(V)
光色
ブランド
- モノタロウ(1)
- スズキ(5)
- Kawasaki(1)
- フィリップス(2)
- ニッサン(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- プロテック(31)
- ハリケーン(14)
- IPF(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- RG(レーシングギア)(5)
- KITACO(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- サンワサプライ(2)
- ホンダ(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- PIAA(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- M&H(1)
- TRACO POWER(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スズキ・Kawasaki・フィリップス・ニッサン・YAMAHA(ヤマハ)・プロテック・ハリケーン・IPF・MAD MAX(マッドマックス)・RG(レーシングギア)・KITACO・DAYTONA(デイトナ)・サンワサプライ・ホンダ・大橋産業(BAL)・PIAA・KIJIMA(キジマ)・M&H・TRACO POWER・ブランドをもっと見る
「12v60/55w」の検索結果

(I/X)バルブ 12V 60/55W H4 92069-0050
Kawasaki(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷主な適合純正品番92069-1002代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
SUPER J BEAM
IPF¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から6日以内出荷極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。色温度(K)4900
ビンテージヘッドライト
DAYTONA(デイトナ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷SR等をビンテージ風にカスタムする際に最適なルーカスレプリカのヘッドライト。クラシカルなラウンドレンズタイプ。レンズ径Φ170。H4バルブ(12V60/55W)付属。スチール製。リム部クロームメッキ。付属品スペンサー(t=10)2ヶ材質スチール、リム部クロームメッキ
ワイヤリングハーネス
IPF¥7,998税込¥8,7981セット6日以内出荷極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。
ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ビンテージヘッドライト補修部品
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個3日以内出荷から5日以内出荷ビンテージヘッドライト(26615/26616)用、補修用H4レンズユニット12V 60/55Wバルブ付き
ヤマハ車用 マルチリフレクターヘッドライトKIT XJR400など
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。 ヘッドライトリムも付属しております。 H4バルブ(12V 60/55W)付属。主な適合車種XJR400/R(4HM)XJR400S (4HM)XJR400R (RH02J) RZ250R (29L)RZ350R (29Y)R1-Z (3XC)など
カワサキ車用 Φ180 マルチリフレクター ヘッドライト
MAD MAX(マッドマックス)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。 ヘッドライトリムも付属しております。 H4バルブ(12V 60/55W)付属。電圧(V)12寸法(Φmm)180適合車種ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー750、ZRX400、バリオス、バリオス2
スバル純正 SR ホワイトバルブⅢ ヘッドランプ用
スバルアクセサリー¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷適合車種:ステラ (LEDヘッドランプ付車を除く)。ホワイトの光で視認性を向上。H4 12V 60/55W。標準装備のヘッドランプバルブと交換取付。※標準バルブと比べて寿命は短くなります。※発光色は他の灯火類と異なります適合車種STELLA (LEDヘッドランプ付車を除く)
POWER BEAM H4 145/135W
RG(レーシングギア)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
SR ハロゲンバルブ
RG(レーシングギア)¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル
規格サイズヘッドランプ
IPF(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応タイプH4消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
カーコンセント 100W 3.1A
大橋産業(BAL)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-81
S2イエローマックス80’s
M&H(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から5日以内出荷80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ! 旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!色温度(K)2300
ポータブル電源_1152Wh
サンワサプライ¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書質量(kg)13色黒使用温度範囲(℃)0~40入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)充電時間約2時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45USBポート数4充電端子DCジャックACソケット、XT60給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)1152
コンパクト車載冷温庫
マリン商事¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷最小クラス&超軽量 コンパクト冷温庫 ひえぽか 車載用としても便利。◇電源:AC100V(50/60Hz)/DC12V。◇消費電力(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50W-60W/保温運転時:45W-55W。◇消費電力(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40W-50W/保温運転時:35W-45W。◇動作音:(保温)約 40db/(保冷)約 50db。◇電源ケーブル長さ:AC電源ケーブル 1.7m/DC電源ケーブル 1.68m。◇庫内サイズ:幅14.3×奥行21×高さ19.2cm。◇庫内容量:7.5L。◇庫内温度:(環境温度-25度)最大約 60度( ただし、-5度までが限界)。◇メーカー保証:6ヵ月用途車載用冷蔵庫 保冷庫 保温庫 クーラーボックス 車中泊 AC電源 DC電源 レジャー キャンプ アウトドア質量(kg)1.7消費電力(W)(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50-60/保温運転時:45-55、(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40-50/保温運転時:35-45電源AC100V(50/60Hz)/DC12V電源コード(m)【AC電源ケーブル】1.7【DC電源ケーブル】1.68保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×32.2×18.5庫内容量(L)7.5作動音(dB)(保温)40 / (保冷)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.3×21×19.2
HID純正交換 D2
IPF¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷から6日以内出荷日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。バルブ種類D2S/R
ヘッドライトキット
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。