カテゴリ

  • 農業機械(12,054)
  • バイク純正部品(9,446)
  • 制御機器(4,998)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,561)
  • パソコン/周辺機器(4,047)
  • 自動車純正部品(3,250)
  • メカニカル部品(3,038)
  • オフィス家具(2,910)
  • 配管・水廻り設備部材(2,700)
  • バイク部品(2,453)
  • ねじ・ボルト・釘(2,390)
  • 科学研究・開発用品(2,079)
  • 機構部品(2,074)
  • トラック純正部品(1,643)
  • 切削工具(1,449)
  • 作業工具(1,175)
  • 測定用品(1,049)
  • 電気材料(1,033)
  • 空調・電設資材(817)
  • 物流用品(782)
  • 医療(656)
  • 建築金物(600)
  • 作業服(583)
  • 住設機器(575)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(555)
  • 卓上消耗品(482)
  • 研磨材(442)
  • 保管用品(440)
  • 照明(419)
  • 事務用品(415)
  • 家電(408)
  • 厨房用品(388)
  • FA担当者のオススメ新商品(370)
  • 電動工具(338)
  • 船舶用品・漁業資材(329)
  • 清掃用品(322)
  • 自動車補修部品(312)
  • 手袋(309)
  • 油圧機器・油圧ホース(289)
  • 店舗什器・備品(286)
  • 建材・エクステリア(284)
  • 梱包用品(279)
  • 農業・園芸資材(262)
  • カー用品(216)
  • 溶接用品(199)
  • 学童・教育用品(182)
  • 塗装・養生・内装用品(173)
  • 自転車部品(172)
  • テープ(169)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(159)
  • 防災用品(154)
  • 介護用品(151)
  • 塗料(145)
  • 救急・衛生(143)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(131)
  • 安全用品(126)
  • 縫製用品(126)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(124)
  • 空圧工具(106)
  • 日用品(96)
  • ヘルスケア(96)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(94)
  • 安全標識(93)
  • 接着剤・補修材(81)
  • 防犯用品(80)
  • 自動車用オイル・ケミカル(74)
  • バッテリー・電装(71)
  • 整備工具・収納(69)
  • はんだ関連・静電気対策用品(68)
  • フォークリフト・産機・建機用品(55)
  • エンジン工具(55)
  • 安全保護具(54)
  • 測定関連サービス(51)
  • クリーンルーム用品(43)
  • タイヤ・足回り(42)
  • 食品・飲料(42)
  • トラック輸送・安全用品(42)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • 洗車・清掃(28)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(26)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • 農具(20)
  • 完成車(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
  • 鈑金・塗装(18)
  • マスク(14)
  • 理美容(13)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「13 20」の検索結果

76,866件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用仕様パッキン付材質黄銅
20×13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
[呼13/20x34] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼13/20x34] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)34対辺(mm)12アズワン品番64-7855-34
平行20X13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行20X13ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
779税込857
1個
当日出荷
パッキン付
材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
(1320)シール,インテーク バルブ スバル(1320)シール,インテーク バルブスバル(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
カラー布 110cm幅 1m切売 アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 1m切売アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,164税込1,280
1巻(1m)
当日出荷
垂れ幕、オリジナルのハッピ作りなどに。安価で丈夫!縫ったり貼ったりできます。
材質綿100%内容素材科目図工
自動調心玉軸受 開放形 1300番台 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 開放形 1300番台NSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-1320Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-1320ZSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1320クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ボルト 8X41 92151-1320 Kawasakiボルト 8X41 92151-1320Kawasaki
199税込219
1個
5日以内出荷
代表車種BN125A8F
異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
ファイブ取出し 13×20 カクダイファイブ取出し 13×20カクダイ
799税込879
1個
当日出荷
取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4パッキン付き
材質POM/PP
ブッシング 13×20 カクダイブッシング 13×20カクダイ
289税込318
1個
4日以内出荷
パッキン付き
材質PP取付ねじ(内ネジ)G1/2、(外ネジ)G3/4
ロック 13 タジマツール(TJMデザイン)ロック 13タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能爪部0点補正移動爪外形寸法(mm)縦52×横55×奥20本体質量(g)68
ワッシャー 13X20 90505116670 ホンダワッシャー 13X20 90505116670ホンダ
219税込241
1個
予約販売
主な適合純正品番90505-116-670
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-20 イマオコーポレーションボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-20イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20B6質量(g)50タイプフェノール樹脂製D13C34.6E2.5RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)1.2締付力(N)【推奨】2700【最大】3300推奨締付トルク(N・m)1最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
カラー 8.5×13×20 TAKEGAWA(武川)カラー 8.5×13×20TAKEGAWA(武川)
499税込549
1セット(2個)
3日以内出荷
ネオロック(角型) 13巾 (個箱) ムラテックKDSネオロック(角型) 13巾 (個箱)ムラテックKDS
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)90
ハイ13 タジマツール(TJMデザイン)ハイ13タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から31日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能材質(ケース)ABS樹脂爪部0点補正移動爪
ワン取出し 13×20 カクダイワン取出し 13×20カクダイ
399税込439
1個
4日以内出荷
取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4パッキン付き
材質POM/PP
(90715)ピン,ノック 13×20 ホンダ(90715)ピン,ノック 13×20ホンダ
209税込230
1個
4日以内出荷
スプリング 13573-13E20 スズキスプリング 13573-13E20スズキ
709税込780
1個
4日以内出荷
セラポイント金属用 13×20×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 13×20×3軸サンフレックス
4,898税込5,388
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)13
専用ワイヤーロープ X-13用20M カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)専用ワイヤーロープ X-13用20Mカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
トラスコ品番457-8325適合本体X-13質量(kg)13ロープ径(Φmm)11.7ロープ長さ(m)20
ホース(13X20X60) 09355-13207-060 スズキホース(13X20X60) 09355-13207-060スズキ
429税込472
1個
4日以内出荷
ステム ステアリング 51410-13G20 スズキステム ステアリング 51410-13G20スズキ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
SPROCKET,REAR             64511-13G20 スズキSPROCKET,REAR 64511-13G20スズキ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:64511-13G20
チューブ アウトレット 13881-13E20 スズキチューブ アウトレット 13881-13E20スズキ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ホース 13X20X600 09355-13205-600 スズキホース 13X20X600 09355-13205-600スズキ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
[ステン金具] GROM 13-20 ACTIVE(アクティブ)[ステン金具] GROM 13-20ACTIVE(アクティブ)
8,998税込9,898
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。 巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。 あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
バルブ ピストン 13501-13E20 スズキバルブ ピストン 13501-13E20スズキ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-20DS-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-20DS-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
289税込318
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)16.65幅(mm)5.2ピッチ(mm)1.25極数20シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY13-20PU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY13-20PUMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny13パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0PWM = 1 (2チャンネル)mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY13-20SU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY13-20SUMICROCHIP
939税込1,033
1袋(5個)
5日以内出荷
ファミリー名 = ATtiny13パッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0幅 = 5.4mm8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13-20SSU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13-20SSUMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
ファミリー名 = ATtiny13パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V幅 = 4mm8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプアッシ インテーク 13101-13E20 スズキパイプアッシ インテーク 13101-13E20スズキ
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
アブソーバーアッシ 62100-13E20-163 スズキアブソーバーアッシ 62100-13E20-163スズキ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
ホルダ ハンドル 56211-13G20 スズキホルダ ハンドル 56211-13G20スズキ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ブラケット アツパ 51311-13G20 スズキブラケット アツパ 51311-13G20スズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ロックアッシ ステアリング 37100-13K20 スズキロックアッシ ステアリング 37100-13K20スズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
...