カテゴリ

  • 農業機械(1,109)
  • 配管・水廻り設備部材(706)
  • バイク部品(522)
  • 切削工具(478)
  • 制御機器(330)
  • 作業工具(274)
  • メカニカル部品(247)
  • 機構部品(171)
  • パソコン/周辺機器(153)
  • 電気材料(152)
  • ねじ・ボルト・釘(146)
  • 空調・電設資材(118)
  • 測定用品(110)
  • 自動車補修部品(109)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(108)
  • 事務用品(95)
  • 農業・園芸資材(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 卓上消耗品(68)
  • 研磨材(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 建築金物(48)
  • 防災用品(47)
  • 梱包用品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 厨房用品(42)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 住設機器(37)
  • 電動工具(36)
  • 照明(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 作業服(32)
  • 自転車部品(29)
  • 縫製用品(28)
  • 家電(25)
  • 自動車純正部品(23)
  • 日用品(21)
  • 物流用品(20)
  • 安全標識(20)
  • テープ(19)
  • 清掃用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 食品・飲料(18)
  • 洗車・清掃(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 塗料(16)
  • 空圧工具(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 医療(13)
  • カー用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • エンジン工具(10)
  • 介護用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 安全用品(7)
  • 手袋(7)
  • 農具(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全保護具(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 理美容(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13-20」の検索結果

6,304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
499税込549
1パック(15個)
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
Gロック タジマツール(TJMデザイン)Gロックタジマツール(TJMデザイン)(72件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(80件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用仕様パッキン付材質黄銅
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
779税込857
1個
当日出荷
パッキン付
材質黄銅形状アダプター種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り) MAX(マックス)[事務用品・工具]T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(20パック×1000本)
当日出荷
T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。トラスコ品番119-4899材質本体:鉄足長(mm)13肩幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
10.0-13.0mm ロープキャッチャー(20個) エスコ10.0-13.0mm ロープキャッチャー(20個)エスコ(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA628Z-113
給湯機用ニップル20×13 カクダイ給湯機用ニップル20×13カクダイ(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質黄銅
トスロン密閉タンクSN-13、SN-20白用フタ トスロントスロン密閉タンクSN-13、SN-20白用フタトスロン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
異径ニップル(20×13) カクダイ異径ニップル(20×13)カクダイ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
取付ネジがG1/2とG3/4の径が違う内ネジ同士の接続にご使用ください。
付属品パッキン付材質黄銅
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプエーワン[ラベル](34件のレビュー)
3,698税込4,068
1冊(100シート)
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150グリーン購入法適合適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書きシートサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.18ラベル厚(mm)0.09ホワイト紙質再生紙シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる再生紙使用マーク適合
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(11件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
20×13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDSフリーコンベックス・移動爪ムラテックKDS(40件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品)大阪魂(81件のレビュー)
499税込549
1パック(17個)
当日出荷
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)種類丸ワッシャー
ハンディカット多用途強力両面テープ ニトムズハンディカット多用途強力両面テープニトムズ(26件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に厚さ厚手粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
二重リング モノタロウ二重リングモノタロウ(5件のレビュー)
129税込142
1パック(20個)ほか
当日出荷
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
高ナット(鉄/生地) 大阪魂高ナット(鉄/生地)大阪魂(54件のレビュー)
359税込395特価
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
アルミスペーサー NTBアルミスペーサーNTB(51件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質JIS規格 A2017P
共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用水栓カギSANEI(旧:三栄水栓製作所)(52件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
業務用ポリ袋 0.05厚 TRUSCO業務用ポリ袋 0.05厚TRUSCO(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(200枚)
当日出荷
中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
クリップ ステンレス製 モノタロウクリップ ステンレス製モノタロウ(65件のレビュー)
599税込659
1セット(16個)
当日出荷
樹脂製に比べ耐久性があります。
用途ビニールシートやネットの固定用に。材質(バネ部)スチール材質(本体)ステンレス
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(260件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
フィットフレーム APJ(アートプリントジャパン)フィットフレームAPJ(アートプリントジャパン)(28件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から9日以内出荷
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
丸ワッシャー(NBRゴム)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(NBRゴム)(パック品)大阪魂(32件のレビュー)
499税込549
1パック(17個)
当日出荷
材質NBRゴム(ニトリルゴム)種類丸ワッシャー
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
1,429税込1,572
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
888税込977
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(663件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
...