カテゴリ
- 切削工具(18)
- 農業機械(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 建築金物(5)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- グーリング(14)
- コガネイ(7)
- エスコ(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- スバル(3)
- ミヤコ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ダイヘン(1)
- 日本緑十字社(1)
- ホンダ(1)
- コーワ(KOWA)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- brembo(1)
- ゼノア(1)
- ITT CANNON(1)
- 三菱(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「13-970」の検索結果

バリ取りマスター ネジリブラシ
コーワ(KOWA)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)85毛材砥粒入りナイロンブラシ寸法(mm)30
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
深穴加工ドリル 特長2 TiNコート
グーリング¥9,398税込¥10,3381本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ツーリングワゴン
ヒューイット¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷から6日以内出荷サイドトレイにはツーリングバイスやコレットラックが設置可能用途ツーリングの収納、保管に。材質スチール製、エポキシ塗装高さ(mm)890奥行(mm)457間口(mm)1040耐荷重(kg)725RoHS指令(10物質対応)対応
丸型戸当り サテンクローム 139-70
末広金具(SUEHIRO)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷付属品オールアンカー M10×60 1本材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)70色ゴム:黒仕上サテンクローム
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
超硬ドリル5×D用 FIREコート
グーリング¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD
グーリング¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)170シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)30
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
転写プリントマット ターコイズ
萩原(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚3日以内出荷洗える転写プリントマット。遠くから見ると繊細な柄は、近くで見るとカクカクとしたおもしろデザイン。 さらさらした肌触りの良い感触とお手入れのしやすさが魅力です!洗濯機で洗えるので清潔にお使いいただけます。 裏面は、不織布の上に滑りにくい加工を施しています。ドット柄の滑り止めに、強力な花柄の滑り止めをプラスしました。用途繊細な高級絨毯柄厚さ(mm)3色ターコイズ材質表面:ポリエステル100%裏面:不織布(すべり止め付き)機能撥水・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法手洗い滑り止め効果あり
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(5個)8日以内出荷規格S18部品名称Oリング図解NoMS650DR4 調圧装置部品_No.46、MS450 調圧装置部品_No.53、MS651 調圧装置部品_No.49、SD45 調圧装置部品_No.53、MS613DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、CBM-302SB 調圧弁部品_No.33、MSA615R8C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.46、MS450EC-3M 調圧装置部品_No.52、MS653DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS753MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS510DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.53など
超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート
グーリング¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
のぼり パン屋さん ベーカリー
P・O・Pトレーディング¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
電磁弁200シリーズ 直動形
コガネイ(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
電磁弁100シリーズ 直動形
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷図解NoGS17EBSR エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.45、GS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.45、MP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.45、MP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.45
電磁弁050シリーズ 直動形
コガネイ(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5インジケータLEDインジケータなし
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 ショートブロック
ゼノア¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷用途部品の交換に品番適合本体:BC4410DW-EZタイプシリンダー、ショートブロック展開図部品No.1
571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化
グーリング¥6,898税込¥7,5881本10日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130
電磁弁050シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
電磁弁100シリーズ
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下ダイオードフライホイルダイオードなしポートの種類シングルソレノイド
電磁弁050シリーズ
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03以下インジケータLEDインジケータなし
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート
グーリング¥16,980税込¥18,6781本20日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN
グーリング¥22,980税込¥25,2781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
インディフレッシュセラ
ニッぺ(日本ペイント)¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)22日以内出荷高耐候性シリコン系樹脂に1液水性反応硬化技術を組み合わせ、すぐれた耐久性を実現しました。 顔料配合技術により、高意匠塗材の質感を損なわない、つや消しの美しい仕上がりが得られます。 親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から外壁をまもり、美しさを長持ちさせます。 微弾性塗膜なので、下地のヘヤクラックに追従します。 塗膜には透湿性がありますので、背面からの水分影響を緩和し、膨れを抑制します。 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。 下塗りから上塗りまですべて水性塗料での施工が可能です。取扱いが安全で、臭気が少なく環境に配慮した塗料です。用途戸建住宅、マンション、商業施設などの内外装砂壁状意匠塗材の既存意匠を活かした改修 一般内外壁面のつや消し仕上げでの改修。特性耐久、耐候主成分シリコン系樹脂主な用途外壁指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地: コンクリート・モルタル・ALC板・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材改修適用下地: 上記各種素材面の各種砂壁意匠塗材・土壁状意匠塗材・その他各種旧塗膜希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.30~0.50





![カラー段ボール アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60686763-260123-02.jpg)