カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- BIGM(丸山製作所)(3)
- brembo(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ITT CANNON(1)
- RS PRO(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エスコ(4)
- コガネイ(7)
- コーワ(KOWA)(1)
- スバル(3)
- ゼノア(1)
- ダイヘン(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ(2)
- 三菱(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
「13-970」の検索結果
特価

ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
深穴加工ドリル 特長2 TiNコート
グーリング¥9,398税込¥10,3381本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD
グーリング¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬ドリル5×D用 FIREコート
グーリング¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート
グーリング¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化
グーリング¥6,898税込¥7,5881本10日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート
グーリング¥16,980税込¥18,6781本20日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN
グーリング¥22,980税込¥25,2781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート
グーリング¥22,980税込¥25,2781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。材質超硬
6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥44,980税込¥49,4781本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5