カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「13-w89」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット サーモ (B6) MAZDA(マツダ)

    ガスケット サーモ (B6)

    MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ガスケット サーモ (BP) MAZDA(マツダ)

    ガスケット サーモ (BP)

    MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
  • ガスケット サーモ (FS) MAZDA(マツダ)

    ガスケット サーモ (FS)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット サーモ (B3) MAZDA(マツダ)

    ガスケット サーモ (B3)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット サーモ (Z5) MAZDA(マツダ)

    ガスケット サーモ (Z5)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット サーモ (FE) MAZDA(マツダ)

    ガスケット サーモ (FE)

    MAZDA(マツダ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット サーモ (AZ) MAZDA(マツダ)

    ガスケット サーモ (AZ)

    MAZDA(マツダ)
    33税込36
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット サーモ (F2) MAZDA(マツダ)

    ガスケット サーモ (F2)

    MAZDA(マツダ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット サーモ (F8) MAZDA(マツダ)

    ガスケット サーモ (F8)

    MAZDA(マツダ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケットコネクター MAZDA(マツダ)

    ガスケットコネクター

    MAZDA(マツダ)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット サーモ (ZJ) MAZDA(マツダ)

    ガスケット サーモ (ZJ)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • ダイヤル錠 ワイヤー式 AFF WARE

    ダイヤル錠 ワイヤー式

    AFF WARE(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
    材質亜鉛合金質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89ワイヤー径(Φmm)3ロック3ダイヤル式
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • リビー 木製 飲み比べ用サービングボード リビー

    リビー 木製 飲み比べ用サービングボード

    リビー
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)57間口W×奥行D×高さH(mm)428×89×13品名・タイプショットグラスTKG品番9-2238-0201
  • フェルトパッド 粘着なし 光

    フェルトパッド 粘着なし

    (1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。 防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。
    用途大型家具の移動、床面のキズ防止等に。材質発泡EVA・底面特殊フェルト
  • 田楽入用木製目皿 福井クラフト

    田楽入用木製目皿

    福井クラフト
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):212mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):13mm●材質:木製品アズワン品番68-4658-19
  • ステン五角小皿 スモーク銀 福井クラフト

    ステン五角小皿 スモーク銀

    福井クラフト
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):89mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):13mm●重量:37g●容量:50mL●材質:ステンレスアズワン品番68-4713-07
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
    仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)アズワン品番67-3061-24
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    1,998税込2,198
    1台
    8日以内出荷
    USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。付属品:充電用Type-Cケーブル(約30cm)。コンパクトなパッケージサイズ
    付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)規格リチウムイオンポリマー充電端子Type-C給電端子USB×1