カテゴリ

  • 切削工具(1,131)
  • 機構部品(534)
  • ねじ・ボルト・釘(452)
  • メカニカル部品(320)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
  • 作業工具(278)
  • 制御機器(216)
  • 電気材料(206)
  • 物流用品(177)
  • 配管・水廻り設備部材(134)
  • 建築金物(107)
  • 測定用品(95)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 事務用品(44)
  • バッテリー・電装(43)
  • バイク部品(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 防犯用品(28)
  • 研磨材(28)
  • 自動車補修部品(25)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 電動工具(21)
  • 家電(16)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 厨房用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 溶接用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 安全保護具(7)
  • テープ(6)
  • 清掃用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 縫製用品(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • 農具(5)
  • 農業機械(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 理美容(4)
  • 安全用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「13.5mm」の検索結果

4,706件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • 取付ボルト(M5×13.5mm) SHIMANO(シマノ)

    取付ボルト(M5×13.5mm)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
  • エホマクランプ レール幅13.5mm用シャフト TRUSCO

    エホマクランプ レール幅13.5mm用シャフト

    TRUSCO
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4110適合機種フレーム寸法A:13.5mm材質合金鋼
  • ホースセパレーター (内径13.5mm) TAKEGAWA(武川)

    ホースセパレーター (内径13.5mm)

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オイルクーラーキットのラバーホースをまとめる場合に使用します。
  • 13.5MMスラストワッシャ KITACO

    13.5MMスラストワッシャ

    KITACO
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
    適合汎用
  • エホマクランプ レール幅13.5mmふところ60mm用ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ レール幅13.5mmふところ60mm用ハンドル

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4101アズワン品番65-1938-91
  • R 3/8"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-124材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)13.5
  • 13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト) エスコ

    13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト)

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983TN-313材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33適合板厚(mm)4仕上ブラックパウダーコート
  • ブレードホース 8X13.5mm TRUSCO

    ブレードホース 8X13.5mm

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
  • 木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法13.5mm用 TRUSCO

    木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法13.5mm用

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    L型クランプ 交換用シャフトです。
    用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8809アズワン品番65-1938-88
  • R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-134材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)13.5
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • 13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール) エスコ

    13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール)

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970EF-21
  • オフセットカラー 13.5mm SIL & クロモリキャップボルト GALESPEED(ゲイルスピード)

    オフセットカラー 13.5mm SIL & クロモリキャップボルト

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    4日以内出荷
    純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。
    仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:13.5mm/M10×P1.25 75mm色シルバー主な適合車種GSX1300R 08-12
  • オフセットカラー 13.5mm BLK & クロモリキャップボルト GALESPEED(ゲイルスピード)

    オフセットカラー 13.5mm BLK & クロモリキャップボルト

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    4日以内出荷
    純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。
    仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:13.5mm/M10×P1.25 75mm色ブラック主な適合車種GSX1300R 08-12
  • 0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入) エスコ

    0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入)

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MP-11幅(mm)2.5全長(mm)21.5種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 CEJN(セイン)

    水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8

    CEJN(セイン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
    用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番114-1195材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手R3/8
  • EBRCT91MRSB カンチブレーキ リア用 取付ボルト13.5mm リンクB SHIMANO(シマノ)

    EBRCT91MRSB カンチブレーキ リア用 取付ボルト13.5mm リンクB

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
  • EBRCT91MFSA カンチブレーキ フロント用 取付ボルト13.5mm リンクA SHIMANO(シマノ)

    EBRCT91MFSA カンチブレーキ フロント用 取付ボルト13.5mm リンクA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
  • 直付式用 取付ボルト(M5×13.5mm)& 取付座金 SHIMANO(シマノ)

    直付式用 取付ボルト(M5×13.5mm)& 取付座金

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
  • SPD-SL クリートボルト ロング M5×13.5mm 6個 SHIMANO(シマノ)

    SPD-SL クリートボルト ロング M5×13.5mm 6個

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • BUSH,13.5MM ホンダ

    BUSH,13.5MM

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SEAL,SPL.,13.5MM ホンダ

    SEAL,SPL.,13.5MM

    ホンダ
    ¥869税込¥956
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CIR}CLIP 13.5MM ホンダ

    CIR}CLIP 13.5MM

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    高出力なのにスリムでコンパクトなAC充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大45W出力のUSB Type-Cポート。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    寸法(mm)約 44.3(W) × 73.8(D) × 13.5(H) (電源プラグは除く)色ホワイト質量(g)(本体):約 80対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.3A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、 DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A (最大45W)、USB Type-C1+USB Type-C2:30W+15Wまたは20W+20W
  • 柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)

    柳刃鏝

    赤長(アカカネチョウ)(13件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
    用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ CEJN(セイン)

    ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ

    CEJN(セイン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    用途工場設備などの配管用。トラスコ品番682-9215材質本体:真鍮(鍍金処理)タイプウレタンホースジョイント適合チューブ外径(Φmm)13.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)9.5接続口径DNPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型ショートドリル スターエム

    F型ショートドリル

    スターエム(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • 水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8 CEJN(セイン)

    水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8

    CEJN(セイン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    20日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
    用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番140-9785材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)NPT3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手NPT3/8
  • ねずみ捕獲器 セフティー3

    ねずみ捕獲器

    セフティー3(16件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ネズミの捕獲に最適です。ブラック塗装でサビにくいです。光が反射しにくいため、ネズミが警戒しにくいです。
    用途ネズミ捕獲器。材質スチール対象動物ねずみ
  • 18-8クラゲ エムテートリマツ

    18-8クラゲ

    エムテートリマツ(9件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    排水口用のステンレス網です。
    材質18-8ステンレス網目8メッシュ
  • クリ小刀 サック入 池内刃物

    クリ小刀 サック入

    池内刃物
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、女性の方から小学生のお子様にいたるまで広く安心してご使用いただけます。
    用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。
  • ソトダンビス ウイング

    ソトダンビス

    ウイング(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
    材質鉄ねじ長さ(mm)35+首下10頭径(Φmm)11表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
  • 黒打舟行包丁   (小包丁) SK11

    黒打舟行包丁 (小包丁)

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。
    用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)135
  • CRAFT HOUSE 繰小刀 ケース入 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 繰小刀 ケース入

    与板利器工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。刃先が細く刃の切り幅も長いのが特長です。材料のきつい曲線などをエグル時や仕上げるときに使用します。
    用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木材質(柄部)天然木材質(刃)安来鋼白紙二号
  • 笹刃鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    笹刃鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
  • 小枝打ち鎌 千吉 金

    小枝打ち鎌

    千吉 金(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
    用途枝打ち用仕様鋼付幅(mm)125高さ(mm)545質量(g)200奥行(mm)25
  • 南部鎌 大 ね鹿

    南部鎌 大

    ね鹿
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    切れ味抜群の除草鎌です。除草作業に最適です。
    用途草削、除草作業。材質刃部;刃物鋼(白紙),柄部;ポプラ刃長(mm)135
  • CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入

    与板利器工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
    用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木材質(柄部)天然木材質(刃)安来鋼白紙二号