カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • トラック純正部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13.8×2.4」の検索結果

82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 13.8X2.4(アラ 91311PH7003 ホンダ

    Oリング 13.8X2.4(アラ 91311PH7003

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
  • ブッシュ、フロントクッションアン 51311GK4971 ホンダ

    ブッシュ、フロントクッションアン 51311GK4971

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51311-GK4-971
  • (91311)Oリング ホンダ

    (91311)Oリング

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャップ フロントクッションアン 51336001000 ホンダ

    キャップ フロントクッションアン 51336001000

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51336-001-000主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • ブッシュ、フロントアームピボ 51312GK4971 ホンダ

    ブッシュ、フロントアームピボ 51312GK4971

    ホンダ(8件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51312-GK4-971
  • カラー フロントアームピボット 51331GK4970 ホンダ

    カラー フロントアームピボット 51331GK4970

    ホンダ(6件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
  • キャップ フロントアームピボ 51333001000 ホンダ

    キャップ フロントアームピボ 51333001000

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51333-001-000
  • Oリング OHNO(大野ゴム工業)

    Oリング

    OHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 33.2X2.4 91356KF0003 ホンダ

    Oリング 33.2X2.4 91356KF0003

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91356-KF0-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • カラー フロントクッションディス 51334GK4970 ホンダ

    カラー フロントクッションディス 51334GK4970

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
  • ブッシュ ラバー 51489086000 ホンダ

    ブッシュ ラバー 51489086000

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51489-086-000
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(163件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • O-RING,13.8X2.4  91356126772 ホンダ

    O-RING,13.8X2.4 91356126772

    ホンダ
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
  • O-RING,13.8X2.4  91311KSEA71 ホンダ

    O-RING,13.8X2.4 91311KSEA71

    ホンダ
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
  • O-RING,13.8X2.4  91361MB9870 ホンダ

    O-RING,13.8X2.4 91361MB9870

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • O-RING,13.8X2.4  91357MR7003 ホンダ

    O-RING,13.8X2.4 91357MR7003

    ホンダ
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
  • O-RING,13.8X2.4  91305MJ1672 ホンダ

    O-RING,13.8X2.4 91305MJ1672

    ホンダ
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
  • O-RING,13.8X2.4  91323K56N00 ホンダ

    O-RING,13.8X2.4 91323K56N00

    ホンダ
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
  • O-RING,13.8X2.4 ホンダ

    O-RING,13.8X2.4

    ホンダ
    ¥429~税込¥472~
    1セット(3個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • マスキング用 和紙粘着テープ リンレイテープ

    マスキング用 和紙粘着テープ

    リンレイテープ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(50巻)
    当日出荷から19日以内出荷
    耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 スタンダードタイプ。 薄くしなやかで強じん。
    用途自動車塗装用テープ厚さ(mm)0.087伸び(%)9引張強度(N/cm)30.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    ¥18,900税込¥20,790
    1セット(8枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L RICOH(リコー)

    A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L

    RICOH(リコー)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    8日以内出荷
    連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
    付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ/【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド/【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票幅(mm)370質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)高さ(mm)262奥行(mm)392消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hzエコマーク認定認定倍率25%~400%対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0/【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)メモリー128MB解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)/【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)給紙容量【給紙トレイ】300枚/【手差しトレイ】60枚用紙厚(g/m2)【給紙・手差しトレイ】52~162(45~139kg)排紙容量125枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)出力形式PCL色数1色商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 006
  • 防湿 ESDバッグ DESCO

    防湿 ESDバッグ

    DESCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(100枚)
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • トラックエッチドメンブレン GVS

    トラックエッチドメンブレン

    GVS
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途トラックエッチドメンブレン
  • ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EX TNK工業(SPEEDPIT)

    ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EX

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    イヤーカバー脱着、ワンタッチホルダー、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、 ディープフリーサイズ(58~60cm未満)
    サイズディープフリー(58~60cm未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
  • 装天地ベラ 1.2  8寸 広島

    装天地ベラ 1.2 8寸

    広島
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
  • RS PRO 基板実装用トランス RS PRO

    RS PRO 基板実装用トランス

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
  • (MQ513)コントロール ユニット,A/T ミツビシ

    (MQ513)コントロール ユニット,A/T

    ミツビシ
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    3日以内出荷
  • 時計付きおさんぽラジオ アンドーインターナショナル

    時計付きおさんぽラジオ

    アンドーインターナショナル
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    6日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトなラジオ。選局ダイヤルの設定が液晶で表示されるので、設定が簡単です。また、タイマー機能を搭載しており、設定された時刻になると自動でFMラジオがON。目覚ましとしても利用できます。ワイドFMの受信にも対応しているので、防災準備品としてもおすすめ
    付属品両耳イヤホン質量(g)76径(Φmm)【スピーカー】38電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×55×21受信周波数AM:522-1600kHz、FM:76-108MHz(FMワイドバンド対応)
  • ハンガー フロント スプリング (1K) MAZDA(マツダ)

    ハンガー フロント スプリング (1K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
  • のぼり旗 T-00139 不動産相談無料 トレード

    のぼり旗 T-00139 不動産相談無料

    トレード
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て取付方式ポール取付仕上上下ヒートカット表示内容不動産相談無料外形寸法(横×縦)(mm)600×1800チチ上部3、左5