7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulls(ブルズ)アスラックス600R
エコ商品
抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板 優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。 耐水性・耐汚染性に優れています。
用途内装水廻り全般/手術室内装/トイレ/食品工場内装/病院(病室内装) 仕様0.8 けい酸カルシウム板(0.8FK) タイプ軽量 材質(表面)特殊アクリルウレタン系樹脂塗料 認定番号【不燃認定】NM-4228/NM-4228-1 関連資料施工資料(0.62MB) グリーンマーク認定
1ケース(4枚)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Bulls(ブルズ)アスラックス200R
エコ商品
抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板 優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。 耐水性・耐汚染性に優れています。
用途内装水廻り全般/クリーンルーム/トイレ/手術室内装/食品工場内装/病院(病室内装) 仕様【基板】1.0 けい酸カルシウム板(1.0FK) タイプ標準 材質(表面)特殊アクリルウレタン系樹脂塗料 認定番号【不燃認定】NM-4227 関連資料施工資料(0.62MB) グリーンマーク認定
1ケース(4枚)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LED アルミダイカスト 配光タイプ広拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様(光源の深さ)一般型 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル 定格電圧(V)300 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.44MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

関連キーワード