カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「130 0645」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルコード用 TDK

    ケーブルコード用

    TDK(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    外装色固定タイプバンド固定タイプ
  • 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA)

    低周波用フェライトコア

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。
    仕様周波数帯域:低周波
  • クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK TDK

    クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK

    TDK(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウステック クミフタ1317サイズ(645×730切欠)2枚 WLPA-PT1603 ハウステック

    ハウステック クミフタ1317サイズ(645×730切欠)2枚 WLPA-PT1603

    ハウステック
    28,980税込31,878
    1セット(2枚)
    11日以内出荷
    適合GWシリーズ(Cバス浴槽用)1317サイズ用寸法(mm)645×730切欠板(オフホワイト)、縁(グレー)
  • フェライトコア エレコム

    フェライトコア

    エレコム(16件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
    用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
  • クランプフィルタ 3個セット TDK

    クランプフィルタ 3個セット

    TDK(2件のレビュー)
    569税込626
    1パック(3個)
    当日出荷
    高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • クランプ式フェライトコア ユーボン

    クランプ式フェライトコア

    ユーボン(3件のレビュー)
    719税込791
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
    用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ TDK

    TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ

    TDK(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売

    マグネットバー用磁棒

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
    用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。トラスコ品番361-1931全長(mm)130~645質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
  • ワインセラー アイリスオーヤマ

    ワインセラー

    アイリスオーヤマ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
    ブラック電源(V)AC100品名・タイプワインセラー
  • ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO

    ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
    用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
  • 耐熱ボールバルブ カクダイ

    耐熱ボールバルブ

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • ソリッドエンドミル(4FESW) 京セラ

    ソリッドエンドミル(4FESW)

    京セラ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数Z4
  • ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740 ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740

    ZEXUS(ゼクサス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    明るさ最大1300ルーメン(ブースト時)です。フォーカス付きで照射角度の変更可能です。
    付属品ベルクロベルト、ヘッドベルト、USBケーブル(Type-C)、マイクロBトラスコ品番645-3657材質ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)42奥行(mm)37保護等級IPX4相当使用電池専用充電池ZR-03充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)1300最大点灯時間46h
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • スローアウェイエンドミル 京セラ

    スローアウェイエンドミル

    京セラ
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
  • MUチェスト アイリスオーヤマ

    MUチェスト

    アイリスオーヤマ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    組み立ての要らない、小引き出し仕様のチェストです。引き出しはブラウンの木目調、天板も木天板を使用し、インテリアに合う落ち着いた色となっています。引出しは取り外しができるので、季節によって入れ替えが可能です。金属スライドレール付きで、引き出しの開閉がラクラクです。小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など 1つのチェストで様々なものを収納できます。
    材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール木目ブラウン耐荷重(kg)天板/約10、引出(小)/1個あたり約2、引出(大)/1段あたり約6引出し内寸法(mm)小/約285×360×130、大/645×360×145
  • MUチェスト アイリスオーヤマ

    MUチェスト

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    組み立ての要らない、小引き出し仕様のチェストです。小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など 1つのチェストで様々なものを収納できます。金属スライドレール付きで、引き出しの開閉がラクラクです。引出しは取り外しができるので、季節によって入れ替えが可能です。
    材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチールホワイト/ペア耐荷重(kg)天板/約10、引出(小)/1個あたり約2、引出(大)/1段あたり約6引出し内寸法(mm)小/約285×360×130、大/645×360×145
  • 18-8 ひしゃく 平底(木柄別売) SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく 平底(木柄別売)

    SUGICO(スギコ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    すべりにくい木柄が取り付けられます。又、木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズが適合します。
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティングフック 32A WAKI(和気産業)

    コーティングフック 32A

    WAKI(和気産業)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
    材質スチール使用荷重(kg)10
  • 【シューズケース付き】DEVICE WORK 2WAY トートショルダーバッグ シューズケース付き ゴルフバッグ カートバッグ トップハウス

    【シューズケース付き】DEVICE WORK 2WAY トートショルダーバッグ シューズケース付き ゴルフバッグ カートバッグ

    トップハウス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    [型番:DTH23130]
    仕様内装ポケット:3材質キャンバス・合成皮革ブラックベルト長さ(mm)約800~1265寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約335×385×205、取り外し可能ショルダーポーチ:約155×245×50、シューズケース:約175×230×205持ち手寸法(mm)645
  • ハイスドリル ロング グーリング

    ハイスドリル ロング

    グーリング
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • ソリッドエンドミル(3ZFKM) 京セラ

    ソリッドエンドミル(3ZFKM)

    京セラ
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-FA645 45-85mmF4.5
  • DLCチタン フルエキゾースト 4-1-2SC NOJIMA ENGINEERING

    DLCチタン フルエキゾースト 4-1-2SC

    NOJIMA ENGINEERING
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様DLCチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)530質量(kg)18.4/9.6ブラック(DLCコーティング)タイプSTD加工外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-15(US)音量(dB)94取付穴径(mm)60.5
  • HEATチタン フルエキゾースト 4-1-2SC NOJIMA ENGINEERING

    HEATチタン フルエキゾースト 4-1-2SC

    NOJIMA ENGINEERING
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様HEATチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)530質量(kg)18.4/9.6ブルーグラデーション(陽極酸化処理)タイプSTD加工外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-15(ZXNF)音量(dB)94取付穴径(mm)60.5
  • リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L1300タイプ(L1238mm)消費電力(W)22.7本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ)

    半袖ツナギ服

    DON(ヤマタカ)
    9,298税込10,228
    1枚
    6日以内出荷
    綿100%の半袖ツナギ服。脇のメッシュで風通しを促します。
    仕様フロント:コイルファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し素材綿100% / ツイル
  • TLジョイント 10KFA フランジアダプター 蒸気還水用 リケン

    TLジョイント 10KFA フランジアダプター 蒸気還水用

    リケン
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状フランジアダプター最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合温度(℃)0~130
  • TLジョイント RT 径違いチーズ 蒸気還水用 リケン

    TLジョイント RT 径違いチーズ 蒸気還水用

    リケン
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状径違いチーズ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130最大流速(m/s)3.5以下
  • C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリ C & K COMPONENTS

    C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリ

    C & K COMPONENTS
    889税込978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータアクチュエータの種類ボタン保護等級IP40定格電流(mA)【コンタクト】50スイッチ動作モーメンタリ装着方式表面実装ターミナル形状PCピンコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)3.5 (Dia.)
  • Weidmuller 接続式端子台 SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応