カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「130/70b18」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーU字ロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
    寸法(幅W×高さH)(mm)154×160寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:160×154適合タイヤサイズ150/70-13、130/80-18、MT90B-16
  • BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECRUISE H50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
  • ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON URTRA

    METZELER(メッツラー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
    用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
  • ROAD CLASSIC MICHELIN(ミシュラン)

    ROAD CLASSIC

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クラシックモデル用に新設計されたテクノロジー
    用途リアタイヤに使用
  • ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON ULTRA F

    METZELER(メッツラー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    7日以内出荷
    ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
  • MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

    MADE IN USA D408(バイアス)

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    7日以内出荷
    Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
  • COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

    COMMANDER III TOURING

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    8日以内出荷
    ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ
    用途フロントタイヤに使用
  • SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

    SCORCHER 31

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    9日以内出荷
    Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着 ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認 長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。 MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。 Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。
    タイプTL/TT
  • CRUISETEC METZELER(メッツラー)

    CRUISETEC

    METZELER(メッツラー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    9日以内出荷
    コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ!。クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ!
    用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)