CRUISETEC

CRUISETEC - METZELER(メッツラー)

コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ!
クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ!

用途
フロントタイヤ
タイプ
TL(チューブレス)
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
全7種類を絞り込む
サイズ
速度記号
ロードインデックス
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052932114411700130/90B1673H
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
052932724574500100/90-1957H
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
052935884528000MT90B1672H
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
052938074173200160/70R1773V
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
052938324404600130/70B1863H
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
052940173950900130/80B1765H
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
052941823773300130/60B1966H
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする