カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- バイク部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「13011-p36-004」の検索結果

ピストンリング(48.0)
KITACO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷キタコ製ピストンの補修用ピストンリングです。適合キタコ補修部品寸法(mm)Φ48×1.0-1.0-2.0主な適合車種モンキー・スーパーカブ系・CRF50F等
深溝玉軸受 6200番台 LU
NTN(エヌティーエヌ)(50件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ピストンリングコンプレッサー
(41件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に販売区分業務用