最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 130Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B130RE1
エコ商品
シリーズCPF
定格電力(W)0.063
抵抗(Ω)130
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
有効深さX(mm)326
材質鉄
ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP65
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6基台:3.2、4.5扉:1.6
扉形式片扉
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
レンズ形状楕円形<BR/>
LED色アンバー
ピン数(ピン)2
光度(mcd)12000
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)30
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)2.6
順方向電流(mA)50
主波長(nm)593
1袋(25個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
関連キーワード