ダウンライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動点灯。通常時は、調光・調色ダウンライトとしてお使いいただけます。コネクテッドライティング調光・調色ダウンライトと一緒に配灯できます
カバー光源:樹脂(乳白)、電池:樹脂(オフホワイト)
質量(kg)0.5
構造高気密SB形/通常時メインLED点灯・停電時非常灯(組込LED)点灯
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500/5000(非常灯)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色/昼白色(非常灯)
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)97
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
関連キーワード