カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「1309k」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台NSK(日本精工)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 21300形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 21300形NACHI(不二越)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具ハンドリーマⅡ型アサヒ工具
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
自動調心玉軸受 1300番台 K C3 NACHI(不二越)自動調心玉軸受 1300番台 K C3NACHI(不二越)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ハウジングコンプ(クラッチ) K1309-50049 スズキハウジングコンプ(クラッチ) K1309-50049スズキ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
Oリング 91309KZVL01 ホンダOリング 91309KZVL01ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91309-KZV-L01主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
バンド ヘッドライトケース 61309KF0000 ホンダバンド ヘッドライトケース 61309KF0000ホンダ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61309-KF0-000
Oリング 91309KEE630 ホンダOリング 91309KEE630ホンダ
139税込153
1個
5日以内出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)
ギヤ プライマリSPUR 20T K1309-70117 スズキギヤ プライマリSPUR 20T K1309-70117スズキ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ H3シリーズ横田機工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別アダプタ
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
プランマブロック SN600形 トーホープランマブロック SN600形トーホー
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から101日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
スリップオンライン チタン EC/ECE S-H10SO17-HAPXLT/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-H10SO17-HAPXLT/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10SO17-HAPXLT/1ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:SP/SP2モデルに装着の場合、別売りのマフラーブラケット(P-MBH10SO1)をご使用いただき,シートレールへの穴あけを行って下さい。タンデムステップを外す場合も別売りのマフラーブラケット(P-MBH10SO1)が必要となります。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H10E1)、(ステンレス製:E-H10R6)。別売オプション、マフラーブラケットの設定がございます(P-MBH10SO1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:130.29kW/10950rpm最大出力:130.58kW/12700rpmSTD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm最大トルク:110Nm/10950rpmオプション:品番:E-H10E1,E-H10R6,P-MBH10SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状MOTO-GPスタイルチタン/カーボン区分マフラー備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H10E1)、(ステンレス製:E-H10R6)。別売オプション、マフラーブラケットの設定がございます(P-MBH10SO1)。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)130.58/12700rpm、STD:130.29/10950rpm
レーシングライン チタン S-H10R9-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-H10R9-APLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10R9-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:装着の際は、ECUのセッティングを推奨します。オプショナルヒートガード設定あり:P-HSB10R81H適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23タイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:7.8重量[キログラム]:7.0STD音量:96.3 dB / 5500 rpm音量:101.6 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:143.82kW/13200rpm最大出力:152.79kW/14300rpmSTD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm最大トルク:111.6Nm/12300rpmオプション:品番:P-X257,P-HSB10R8/1H,L-H10R12/TD
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス質量(kg)7、STD:7.8区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm最大出力(kW)152.79/14300rpm、STD:143.82/13200rpm音量(dB)101.6/5500rpm、STD:96.3/5500rpm
エボリューションライン チタン S-H10E3-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン チタン S-H10E3-APLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
469,800税込516,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10E3-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:装着の際は、ECUのセッティングが必要です。オプショナルヒートガード設定あり:P-HSB10R81H適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.8重量[キログラム]:5.0STD音量:96.3 dB / 5500 rpm音量:101.6 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:143.82kW/13200rpm最大出力:152.79kW/14300rpmSTD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm最大トルク:111.6Nm/12300rpmオプション:品番:P-X257,P-HSB10R8/1H,L-H10R12/TD
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン質量(kg)5、STD:7.8チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)STD:143.82/13200rpm音量(dB)101.6/5500rpm、STD:96.3/5500rpm
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエインRS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A椿本チエイン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)7.3軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS40仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Aローラ径(Φmm)7.92
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040椿本チエイン
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
材質スチール締付トルク(N・m)8.3
スリップオンライン チタン S-H10SO18-CBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-H10SO18-CBTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10SO18-CBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:3.3重量[キログラム]:1.0STD音量:99.5 dB / 6500 rpm音量:114.5 dB / 6500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:SP、SP2モデルに装着可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H10E1)、(ステンレス製:E-H10R6)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:130.29kW/10950rpm最大出力:130.66kW/12600rpmSTD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm最大トルク:109.6Nm/10850rpmオプション:品番:E-H10E1,E-H10R6
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1、STD:3.3チタン備考SP、SP2モデルに装着可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H10E1)、(ステンレス製:E-H10R6)。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)114.5/6500rpm、STD:99.5/6500rpm
オプショナルヘッダー ステン E-H10R6 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-H10R6AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
219,800税込241,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-H10R6販売備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。一般公道使用不可。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19ホンダ[HONDA] CBR1000RR ABS 17-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:4.0重量[キログラム]:3.3材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:130.29kW/10950rpm最大出力:132.64kW/13100rpmSTD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm最大トルク:110.8Nm/11000rpm関連商品:品番:S-H10SO18-CBT,S-H10SO17-HAPXLT/1
材質ステンレス質量(kg)3.3、STD:4ステンレス区分オプションパーツ備考最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:109.5/10950rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)132.64/13100rpm、STD:130.29/10950rpm最大トルク110.8Nm/11000rpm
レーシングライン チタン S-H10R8-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-H10R8-APLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
379,800税込417,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10R8-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:SP/SP2モデルに装着の場合、シートレールへの穴あけと、別途マフラーブラケット(P-MBH10E1)が必要。タンデムステップを外す場合もブラケットが必要。最適なパフォーマンスを得るためにも、ダイノジェットのマッピングをご使用下さい。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19ホンダ[HONDA] CBR1000RR ABS 17-19タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:5.9STD音量:99.5 dB / 6500 rpm音量:106.1 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。SP、SP2モデルに装着可能です。タンデムステップを外す場合、別途マフラーブラケットカーボン(P-MBH10E1)をご使用下さい。最適なパフォーマンスを得るためにも、ダイノジェットのマッピングをご使用下さい。(5500rpm)106.1db、5.9kg(std7.4kg)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:130.29kW/10950rpm最大出力:133.01kW/12900rpmSTD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm最大トルク:111.1Nm/9600rpmオプション:品番:P-MBH10E1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス形状MOTO-GPスタイル質量(kg)5.9、STD:7.4チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工音量(dB)106.1/5500rpm、STD:99.5/6500rpm