カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
「130g0660」の検索結果

フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(29件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
ボルト オイル L=23 92153-0627
Kawasaki(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷主な適合純正品番92002-1888代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
ワッシャ(シール) 10.1X14.5X1.5
Kawasaki(9件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番49091-0001代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
バンジョーボルト(ショート)
KITACO(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷STD/シングル/P1.25用途ステンレス仕様キタコ製ステンメッシュブレーキホース補修パーツ 補修用バンジョーアルミワッシャ (2枚)0900-771-90001
ステン10mmバンジョー&パッキン
PMC(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷純正タイプと同様に飾り気を廃したオーソドックスなバンジョーボルト。材質は高強度でしかも錆びないステンレス製。バンジョーボルト2本と、専用パッキン4枚をセットにしてデリバリー。サイズ全長32 首下26 PC1.25
ジョイント金具19型J
TRUSCO(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型J穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
銅ワッシャー
KIJIMA(キジマ)(48件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(4個)ほか当日出荷ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。寸法(mm)10×15×1.5t
ダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ
エスコ¥2,240税込¥2,4641枚翌日出荷ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-360-2●用途:防滑床に●モップサイズ:660×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:100g●適合ハンドル:EA928AB-332繰り返し・詰め替え対応
乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セット
ライテックス(ムサシ)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)のセットです。送信機が感知すると無線連動で光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)130(W-650)/160(W-660)スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106(W-650)/86×83×114(W-660)使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点滅10秒固定点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65)LED寿命(時間)約40000音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
洗えるシリコンキーボード IP68保護 有線USBケーブル KSI-Uシリーズ
GETT¥39,980税込¥43,9781個53日以内出荷から55日以内出荷IP68保護準拠の医療向けキーボード、抗菌加工、USB防水シリコンキャップ付き、中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的、マグネットマウンティング、清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能、EN60601-1-2 Edition 4 準拠