カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学(5)
- ホンダ(5)
- シヤチハタ(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- Optibelt(4)
- REV’IT!(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- SMC(1)
- コーコス信岡(1)
- 住友重機械工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- Canon(1)
- エコリカ(1)
- カラークリエーション(1)
- コミネ(1)
- JIT(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
エコロジープロダクト
「130xl」の検索結果

シンクロベルト XL037形
バンドー化学(30件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(13件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
シンクロベルト XL025形
バンドー化学(9件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XLベルト幅(mm)6.4ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルトベルト呼び幅025
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XL種類シンクロベルト
パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形XLピッチ(mm)5.08材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト XL050
三ツ星ベルト¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷から52日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。ベルト形XLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅050使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ
バンドー化学¥719税込¥7911本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XL種類シンクロベルト
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ
バンドー化学(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XL種類シンクロベルト
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 330.2mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥999税込¥1,0991個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 65 です。長仕様●長さ:330.2mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-0271アズワン品番65-7874-42
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 330.2mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥939税込¥1,0331個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 65 です。長さは 330.2 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:330.2mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-0270アズワン品番65-7882-62
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 330mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,249税込¥1,3741個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 330 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 330 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:330mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:204-3178アズワン品番65-8019-57
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 330mm 歯数 65 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:330mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:65●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1106アズワン品番65-7875-94
エアウェイブ4
REV’IT!¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷サマーユース特化の軽量アドベンチャー・スポーツジャケット「AIRWAVE 4(エアウェイブ4)」。素材の種類・配置を見直し、スポーツデザインを強化した4世代目がついに登場!細部まで成熟させたベストヒット・ロングセラー!。その名の通り「エアフロー」を重視し、メッシュ生地を広範囲に適正配置。メッシュは独自の補強繊維で製作した耐摩耗生地。快適性を落とすことなく耐久性を確保。転倒の際に地面と接触する箇所は引裂強度に優れた「リップストップ生地」と、。伸縮性のある3層構造「ソフトシェル生地」を使用することでプロテクション性と着心地を両立。※ソフトシェルとはアウトドアギアをルーツとする、防風性・撥水性・柔軟性に優れたハイテク素材です。肩とひじには独自開発の薄型CE規格レベル1プロテクター「SEESMART」を標準装備。(別売胸部プロテクター・バックプロテクター対応)。プロテクター用ポケットにもメッシュ生地を使用し細部の快適性にもこだわっています。快適かつ安全なサマーツーリングに必要な要素を全て詰め込んだ逸品です。タイプテキスタイルジャケット型番FJT388関連部品型番:FPT142,FJT382,FJT330,FLU004素材ポリエステル、ポリウレタン性別メンズ
ポセイドン3 GTX
REV’IT!¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷防水性能を追求したプレミアムGORE-TEXジャケット「POSEIDON 3 GTX(ポセイドン3)」。・GORE-TEX生地。圧倒的な防水透湿性を発揮するGORE-TEX生地を全面に使用。頑丈な400デニール繊維と2層構造を採用し、耐摩耗性も極限まで強化されています。・防水ベンチレーション。独自開発の開閉式防水ベンチレーションを胸部に配置。閉じた状態でカバーがベースに押し付けられ防水防風状態になる革新的な技術を搭載。・ストームカラー。GORE-TEX生地とネオプレンを使用した着脱式のえりを付属。首元からの浸水を防ぎ快適性を向上させます。・防寒インナー。着脱式の中綿インナーを標準装備。ウィンターシーズンの雨天走行にも対応。取り外したインナーは背面の大型ポケットに収納可能です。・CE規格プロテクター。肩とひじに最上級CE規格レベル2プロテクターを標準装備。優れた耐衝撃性で万が一のアクシデントにも対応。別売の胸部・バックプロテクターも装着可能です。海の神「ポセイドン」の名にふさわしい防水性能と耐久性を実現。究極のライディングウエアを求めるライダーにおすすめです。タイプGORE-TEXジャケット型番FJT351関連部品型番:FPT129,FJT349,FJT305,FLU004素材ナイロン、ポリエステル性別メンズ
ディフェンダー3 GTX
REV’IT!¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、。左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、。左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。「着脱可能なGORE-TEXインナーを装備したオールシーズンジャケット」タイプGORE-TEXジャケット型番FJT305関連部品型番:FPT107,FJT297,FJT252,FJT288素材ナイロン、牛皮性別メンズ
HBG130PMカウPRTタッチ/YL/XL
DAYTONA(デイトナ)¥4,398税込¥4,8381セット5日以内出荷やわらかい牛革を手にフィットする立体裁断で仕立てたライディンググローブ。 パンチング部は裏地もメッシュ生地にすることで、通気性も向上しました。 ハードナックルプロテクターは手を握った時にも突っ張りが少ない フローティング構造を採用。 人差し指のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、 ストレスなくスマートフォンを操作できます。 牛革。立体裁断。フローティング構造プロテクター。色イエローサイズXL
HBG130PMカウPRTタッチ/BK/XL
DAYTONA(デイトナ)¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷やわらかい牛革を手にフィットする立体裁断で仕立てたライディンググローブ。 パンチング部は裏地もメッシュ生地にすることで、通気性も向上しました。 ハードナックルプロテクターは手を握った時にも突っ張りが少ない フローティング構造を採用。 人差し指のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、 ストレスなくスマートフォンを操作できます。 牛革。立体裁断。フローティング構造プロテクター。色ブラックサイズXL
HBG130PMカウPRTタッチ/BR/XL
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷やわらかい牛革を手にフィットする立体裁断で仕立てたライディンググローブ。 パンチング部は裏地もメッシュ生地にすることで、通気性も向上しました。 ハードナックルプロテクターは手を握った時にも突っ張りが少ない フローティング構造を採用。 人差し指のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、 ストレスなくスマートフォンを操作できます。 牛革。立体裁断。フローティング構造プロテクター。色ブラウンサイズXL
純正インクカートリッジ Canon PGI-1300XL
Canon(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷適合MAXIFY MB2330/MB2030/MB2730/MB2130種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 029
ネーム9 既製(ア)
シヤチハタ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)頭文字あシリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
リサイクルインク キヤノン対応 PGI-1300XL互換
エコリカ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷Canon(キヤノン)用 PGI-1300XLシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種MAXIFY MB2030/MB2130/MB2330/MB2730種別リサイクルインク寸法(mm)115×90×35適合機種メーカーキヤノン(Canon)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
ネーム6 既製(ア)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱(インキ)頭文字あシリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
リサイクルインク Canon対応 PGI-1300XL
JIT¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。種別リサイクル適合機種メーカーCanonインク顔料適合プリンタMAXIFY MB2330/MB2030/MB2730/MB2130グリーン購入法適合
ブラック11 既製(ア)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字アグリーン購入法適合印面種別浸透印
ストレッチ透湿防水 防寒パンツ
コーコス信岡¥7,898税込¥8,6881着翌々日出荷S~3XL(ウエスト66cm~130cm)まで幅広いサイズに対応。Sはユニセックスサイズ。防水性・透湿性に防風性をプラスし、雨・雪・冷気をブロックしながら内部の湿気を逃します。縫い目には水の侵入を防ぐ防水シームテープ加工。あらゆる動きに対応する4WAYストレッチ素材を使用。軽量素材を使用しているので軽やかな着心地。動きやすく快適なウエスト総ゴム仕様(ベルトループ付き)。両脇ファスナーから重ね着の下に着用しているパンツにアクセス可能なスルーポケット。夜間屋外での視認性を高める反射素材付き(膝裏)用途現場作業全般/DIY/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル色ブラック混率(%)表素材:ポリエステル90・ポリウレタン10、裏素材:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100素材表:4WAYストレッチリップストップ、裏:タフタ
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から5日以内出荷刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI- シリーズ 対応
カラークリエーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷対応カートリッジ:キヤノン BCI-351XL+350XL/6MP 対応プリンタ:PIXUS MG7530、MG7530F、MG7130、MG6730、MG6530、MG6330、iP8730 ※2017年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、ブラック(顔料)インク染料、顔料(350XLPGBK)
ブラック8 既製(ア)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から7日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。頭文字あシリーズブラック8色朱色寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8印面種別浸透印
JK-130 R-SPEC MESH-JKT
コミネ¥19,980税込¥21,9781着7日以内出荷レーシングスーツをルーツに持つハイエンドメッシュジャケット。 タイトな着こなしで真価を発揮するR-SPECパターンと、効果的に配置された伸縮パネルによりスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。 スーパースポーツにベストマッチの一着。
ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷から20日以内出荷仕様●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP)使用温度範囲(℃)-20~100ケーブル長(m)2 PVC 2芯シールドケーブル耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間出力電圧2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数)保護等級IP67インピーダンス2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP)応答周波数(Hz)220-50k極性磁石:N極耐振動JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回]絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)検出歯車モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など]出力形式ゼロクロス信号耐衝撃JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]