カテゴリ

  • 制御機器(5)

「1318105-1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1318105-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1318105-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷
シリーズDynamic 2000適合電線(mm2)【最小】0.3適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1318105-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1318105-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479,800税込527,780
1セット(40000個)
7日以内出荷
シリーズDynamic 2000適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,900税込109,890
1パック(10000個)
当日出荷から5日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250
PBA600F シリーズ用ハーネス コーセルPBA600F シリーズ用ハーネスコーセル
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス