TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 1318108-1
RoHS
シリーズDynamic 2000
適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.2
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
¥339
税込¥373
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト
RoHS
カタログ掲載商品
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート
材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき
種類角型
定格電流(A)Max5
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC250
関連キーワード