カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)

「1318111-1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 1318111-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 1318111-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
シリーズDynamic 2000適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクトDYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。特長と利点こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い製品用途の情報DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 2000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 2000●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0201アズワン品番65-7790-76
(13181)プレート; エンド,クラッチ ブースタ いすゞ自動車(13181)プレート; エンド,クラッチ ブースタいすゞ自動車
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
ガスケット シリンダヘッド 1 31K-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 31K-11181-00YAMAHA(ヤマハ)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)HG-2005-M
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,990税込6,589
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250
1318111-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1318111-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
92税込101
1個
3日以内出荷