カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み

「132j0625」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BA0625 Kawasakiボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BA0625Kawasaki(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
代表車種BJ250LGF主な適合純正品番132G0625主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ボルト 6X25 92150-1779 Kawasakiボルト 6X25 92150-1779Kawasaki(2件のレビュー)
259税込285
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000E9F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
ボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BB0625 Kawasakiボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BB0625Kawasaki
139税込153
1個
4日以内出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番132BB0625主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
(I/X)ボルト フランジ 6X25 92154-0497 Kawasaki(I/X)ボルト フランジ 6X25 92154-0497Kawasaki
84税込92
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
ボルト(コガタツバツキ) 132E0516 Kawasakiボルト(コガタツバツキ) 132E0516Kawasaki(1件のレビュー)
119税込131
1個
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9
カラー 92143-1353 Kawasakiカラー 92143-1353Kawasaki(1件のレビュー)
499税込549
1個
予約販売
代表車種EX250LGF主な適合純正品番92143-1353主な適合車種(カワサキ)EX400GJF
カラー 92143-1960 Kawasakiカラー 92143-1960Kawasaki
349税込384
1個
5日以内出荷
代表車種KLX250SGF
(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X30 132BB0630 Kawasaki(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X30 132BB0630Kawasaki
259税込285
1個
4日以内出荷
代表車種KLX250SGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
ボルト(コガタツバツキ) 6X35 132BB0635 Kawasakiボルト(コガタツバツキ) 6X35 132BB0635Kawasaki
139税込153
1個
4日以内出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番132J0635
(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X20 132BB0620 Kawasaki(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X20 132BB0620Kawasaki(2件のレビュー)
239税込263
1個
5日以内出荷
代表車種BX250AGF主な適合純正品番132BB0620主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)BX250AGF
ボルト(コガタツバツキ) 6X25 132E0625 Kawasakiボルト(コガタツバツキ) 6X25 132E0625Kawasaki(1件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
代表車種ZX900-A1
(I/X)ボルト(アプセットバネツキ) 6X25 180AA0625 Kawasaki(I/X)ボルト(アプセットバネツキ) 6X25 180AA0625Kawasaki(1件のレビュー)
139税込153
1個
9日以内出荷
代表車種COMMON主な適合純正品番180D0625
カバー サーモスタット 14025-1873 Kawasakiカバー サーモスタット 14025-1873Kawasaki
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9
(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 132BB0640 Kawasaki(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 132BB0640Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
4日以内出荷
代表車種BX250AGF
カラー L=13.1 92027-1450 Kawasakiカラー L=13.1 92027-1450Kawasaki(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
ボルト アプセット(ヒラツキ) M6X22 92001-1774 Kawasakiボルト アプセット(ヒラツキ) M6X22 92001-1774Kawasaki
73税込80
1個
9日以内出荷
代表車種ZX750-E1主な適合純正品番92002-1262
(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X30 132BA0630 Kawasaki(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X30 132BA0630Kawasaki
139税込153
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF主な適合純正品番132BA0630主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
液状ガスケット1105 スリーボンド液状ガスケット1105スリーボンド(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(150g)
当日出荷
塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。 振動の激しい接合面にも効果あり。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~150液色黒色粘稠液状トラスコ品番126-3196種類溶剤タイプ主成分合成ゴム比重0.92(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):+0.3耐ガソリン性%(50℃):-5.2耐油性%(100℃):+6.9不揮発分26%粘度(25℃)(Pa・s[P])3.5(35)取り外し性良好耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.5(85)80℃:6.5(65)150℃:5.5(55)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])5.5(55)乾燥後の状態乾性剥離皮膜ゴム弾性の有無有り肉盛性普通粘着性なし希釈溶液2802溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
ボルト(コガタツバツキ) 6X30 132E0630 Kawasakiボルト(コガタツバツキ) 6X30 132E0630Kawasaki
189税込208
1個
当日出荷
代表車種BJ250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
ボルト(コガタツバツキ) 6X16 132BB0616 Kawasakiボルト(コガタツバツキ) 6X16 132BB0616Kawasaki
119税込131
1個
8日以内出荷
代表車種BX250AGF