カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13374-44080」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートバルブ用Oリング Φ11 NTBフロートバルブ用Oリング Φ11NTB(17件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
パイロットスクリュー用Oリング Φ5 NTBパイロットスクリュー用Oリング Φ5NTB(39件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
フロートバルブ(クリップツキ) DAYTONA(デイトナ)フロートバルブ(クリップツキ)DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198