カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「13376-84110」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロートバルブ用Oリング Φ11 NTB

    フロートバルブ用Oリング Φ11

    NTB(17件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
    適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
  • パイロットスクリュー用Oリング Φ5 NTB

    パイロットスクリュー用Oリング Φ5

    NTB(40件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
    適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
  • ソケット (12角) SIGNET(シグネット)

    ソケット (12角)

    SIGNET(シグネット)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角12角差込角(sq.)1/2
  • M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    打撃数(bpm)0~4000トルク(N・m)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600回転数3600RPMねじ締め能力(mm)ボルトM14質量(kg)0.75(本体のみ)付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127モーターPOWERSTATEブラシレスモーター本体形状ピストル型適合バッテリーM12 REDLITHIUM-ION商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器別売
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113