カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(212)
  • 自動車用オイル・ケミカル(159)
  • 制御機器(32)
  • 測定用品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 電動工具(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(10)
  • バイク部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 機構部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「134r」の検索結果

552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイタック(TM) PCインデックス PC-134R ニチバン

    マイタック(TM) PCインデックス PC-134R

    ニチバン
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    パソコンプリンタのために生まれたお手頃サイズの粘着ラベルです。「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーション。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。
  • R134A用キャップ JTC

    R134A用キャップ

    JTC(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲン

    R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル

    デンゲン
    8,198税込9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
    用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • マニホールドゲージR134a用 JTC

    マニホールドゲージR134a用

    JTC(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
    用途ホース危険物の類別非危険物
  • POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
    用途車のエアコンに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    11,980税込13,178
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
  • R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用 ワザアリツールズ

    R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用

    ワザアリツールズ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • R134a アダプター BBKテクノロジーズ

    R134a アダプター

    BBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
  • R134a サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R134a サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
    用途R134a用接続口M10P1.5(ホース接続口)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    用途R134a用
  • A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車

    A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用

    昭和自動車(26件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(200mL)
    当日出荷
    低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
    用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
  • 排水管養生キャップ ミヤコ

    排水管養生キャップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。 養生中のサインが一目瞭然。 施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。 ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
    材質NR形状キャップ
  • R134a用サービス缶バルブ アサダ

    R134a用サービス缶バルブ

    アサダ(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    サービス缶との接続用バルブ
    質量(g)90接続口径(inch)M10対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a 異径チャージホースセット イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホースセット

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    用途R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 連成計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    連成計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
  • R134a TA165D用パッキン イチネンTASCO

    R134a TA165D用パッキン

    イチネンTASCO
    229税込252
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165D用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a R1234yf ガスリークテスター JTC

    R134a R1234yf ガスリークテスター

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
    寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
  • ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)

    DID(44件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
  • マイタック インデックス 赤枠 ニチバン

    マイタック インデックス 赤枠

    ニチバン(2件のレビュー)
    209税込230
    1パック
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R134a カーエアコン用ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R134a カーエアコン用ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
    用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
  • R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
  • ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)

    DID(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    スチール
  • 光電センサー TOTO

    光電センサー

    TOTO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • [R134a]用 ホースパッキン エスコ

    [R134a]用 ホースパッキン

    エスコ
    1,050税込1,155
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)冷媒R134a危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブR134a用 JTC

    サービス缶バルブR134a用

    JTC
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
    対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
  • チャージグチ [R134a用] エスコ

    チャージグチ [R134a用]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    シールキャップ付
    適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)/R134a用エスコ品番EA107N接続ねじM10×P1.5
  • PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用  】 リークラボ・ジャパン

    PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】

    リークラボ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤なし対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
  • R134aカーエアコンサービスキット イチネンTASCO

    R134aカーエアコンサービスキット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
    適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
  • SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタル

    SEC-カートリッジユニット

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
    用途R134a、R404A用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~1.8
  • R134aアダプター 旭エンジニアリング

    R134aアダプター

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用134aアダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
    適合R134a
  • R134a用4缶ジョイント BBKテクノロジーズ

    R134a用4缶ジョイント

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
    質量(g)900取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a用高圧・低圧カップラーセット JTC

    R134a用高圧・低圧カップラーセット

    JTC(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
    付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
    用途R134a、R404A用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • R134a用アクセスコネクター イチネンTASCO

    R134a用アクセスコネクター

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1セット(3個)
    当日出荷
    サービスポートの無いR134aの機器にサービスポートを付けることができます。
    仕様1/4"銅管付、M10P1.5フレア(ムシ付)適合R134a用全長(mm)235対応冷媒種別R134a用
  • R134aクイックジョイントバルブタイプ ロビネア(ROBINAIR)

    R134aクイックジョイントバルブタイプ

    ロビネア(ROBINAIR)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
    適合車専用R134a種別本体+交換アダプター対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134aスーパーシール SURE SEAL

    R134aスーパーシール

    SURE SEAL
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    R134aスーパーシール。エアコン修理剤。エアコンガスの漏れをシャットアウト。カーエアコンの 常識を変えたエアコン修理キット
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 高圧連成計(R134a) ロビネア(ROBINAIR)

    高圧連成計(R134a)

    ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
    用途圧力測定適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7冷媒R134a危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
  • R134aPOEオイル入ガス缶 デンゲン

    R134aPOEオイル入ガス缶

    デンゲン
    18,980税込20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    全車使用可能ガス缶
    仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り適合ガス134a危険物の類別非危険物
...
r134特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r134