カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 自動車純正部品(39)
- バイク純正部品(26)
- 制御機器(26)
- 建築金物(26)
- バイク部品(23)
- メカニカル部品(16)
- 自動車補修部品(12)
- 縫製用品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 測定用品(10)
- 切削工具(9)
- 介護用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 安全標識(5)
- 医療(5)
- 作業服(5)
- カー用品(4)
- 手袋(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(50)
- ホンダ(47)
- TOTO(30)
- スバル(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 象印チェンブロック(10)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(8)
- 三ツ星ベルト(7)
- イチネンTASCO(7)
- DID(6)
- 光明理化(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- テグテックジャパン(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- ユニット(4)
- シュメッツ(4)
- KAZEN(4)
- ESTERA(4)
- 新コスモス電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「134s」の検索結果

GIVI 【E134S】V47用 バックレスト
GIVI(ジビ)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。質量(g)282寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大部:302×135×50
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM134S
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(4) マニホールド:共通供給バルブなしねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
ラテックスグローブ粉無100枚入
グローブマニア(川西工業)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装材質天然ゴム厚さ(mm)(手のひら)0.1色ナチュラル入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉無
コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様
デンゲン(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(250mL)当日出荷用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
JIS配管識別テープ ASタイプ
ユニット¥879税込¥9671セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929税込¥1,0221セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 長靴専用
ユタカメイク¥1,298税込¥1,4281足当日出荷足首にボリュームを持たせる甲部フィットパイル仕様が、今までにはない、長靴へのフィット感を実現しました。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。「ニオイにくく、ズレにくい」はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である「酢酸・アンモニア・イソ吉草酸」が脱臭可能です。材質ポリエステル・綿・その他形状つま先:先丸
ローラーセット(万能用)
TRUSCO¥939税込¥1,0331セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。 ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。 万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。 PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、接着剤の塗装にトラスコ品番764-4876セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)質量(g)295品名レギュラーローラーセット万能用#4種類ローラーセット毛丈(mm)13主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4
ステンレススプリングフック オープン型
ジョー・プリンス竹下¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷長さ(mm)6.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
スーパーエスロクリーンパイプ
エスロン¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷から5日以内出荷耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。 高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。用途建物内の超純水配管設備。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)材質/仕上耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)色濃紺長さ(m)4寸法L(mm)4000
接続ホース
イチネンTASCO¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から6日以内出荷接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30対応冷媒種別R404A,R407C等
乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷TVC134Aの専用パーツですトラスコ品番382-0199適合機種TVC-134A幅(mm)88高さ(mm)103奥行(mm)80
ハイパック 本体 S-134用
千羽鶴印(エンテック)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ハイパックS-134用本体のみ仕様●材質:ポリプロピレン(耐熱温度/120℃、耐冷温度/-44℃)●外寸:270mm×365mm×H55mm●内寸:342mm×245mm×H51mmアズワン品番65-5789-22
ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール
EKチェーン(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から6日以内出荷ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]。スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。・ソリッドローラ。・長寿命の為のソリッドブッシュ。・軽量型、ハイパフォーマンス。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。色スチール
R134a 異径チャージホースセット
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981セット(3本)4日以内出荷用途R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル
IDEC(和泉電気)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)
SMC¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から13日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3